Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELDON JAMES FXAG-4-6 letkut 1/4 tuumaa 100 jalkaa polypropyleeni kirkas sininen | AB2EAJ 1LLN5

ELDON JAMES FXAG-4-6 letku 1/4 tuumaa 100 jalkaa pitkä polypropeeni kirkas sininen

Varastossa
Tuote: AB2EAJ Malli: FXAG-4-6Ristiviite: 1LLN5
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
€646.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriKirkas sininen
KovuusRanta A: 86
Sisällä Dia.0.250 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine73 PSI
Min. Taivuta säde1"
Dia ulkopuolella.0.375 "
Tyyppiantimikrobiset
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.eräMax. PaineMin. Taivuta sädeDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
ELDON JAMES CFX2-4N letku 1/8 tuuman id x 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa luonnollinen | AB2WJZ 1PCR3 CFX2-4NLuonnollinen1 / 8 "Joustavat letkut150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "€135.00
ELDON JAMES CFX170-4N Letku 5 / 32tuumainen x 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa Nat | AB2WKA 1PCR4 CFX170-4NLuonnollinen5 / 32 "Joustavat letkut150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 25 "€128.82
ELDON JAMES CFX4-6N letku 1/4 tuumaa Idx3 / 8 tuumaa ulkohalkaisija 100 jalkaa luonnollinen | AB2WKC 1PCR6 CFX4-6NLuonnollinen1 / 4 "Joustavat letkut73 PSI1"3 / 8 "1 / 16 "€217.69
ELDON JAMES CFX170-4X -letku 5 / 32tuumainen x 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta | AB2WKG 1PCU4 CFX170-4XMusta5 / 32 "Joustavat letkut150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "€132.22
ELDON JAMES CFX2-4X letkut 1/8 tuuman id x 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta | AB2WKH 1PCU5 CFX2-4XMusta1 / 8 "Joustavat letkut150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "€143.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELDON JAMES FXAG-4-6 letku 1/4 tuumaa 100 jalkaa pitkä polypropeeni kirkas sininen
€646.21 / yksikkö