Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELDON JAMES FXAG-1.5-2.5 letku 3/32 tuumaa 100 jalkaa polypropyleeni kirkas sininen | AB2EAF 1LLN2

ELDON JAMES FXAG-1.5-2.5 letku 3/32 tuumaa 100 jalkaa pitkä polypropeeni kirkas sininen

Varastossa
Tuote: AB2EAF Malli: FXAG-1.5-2.5Ristiviite: 1LLN2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€352.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriKirkas sininen
KovuusRanta A: 86
Sisällä Dia.0.093 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine86 PSI
Min. Taivuta säde3 / 16 "
Dia ulkopuolella.0.156 "
Tyyppiantimikrobiset
Seinämän paksuus1 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.eräMax. PaineMin. Taivuta sädeDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
ELDON JAMES FXAG-1-2X100FT letkut 1/16 tuumaa 100 jalkaa polypropeeni kirkas sininen | AB2EAE 1LLN1 FXAG-1-2X100FTKirkas sininen0.062 "Letkut110 psi5 / 32 "0.125 "1 / 32 "€316.35
ELDON JAMES FXAG-2.4 letku 1/8 tuumaa 100 jalkaa polypropyleeni kirkas sininen | AB2EAG 1LLN3 FXAG-2.4Kirkas sininen0.125 "Letkut150 psi1 / 4 "0.25 "1 / 16 "€468.93
ELDON JAMES FXAG-5-7 Letku 5/16 tuumaa 100 jalkaa polypropeeni kirkas sininen | AB2EAK 1LLN7 FXAG-5-7Kirkas sininen0.312 "Letkut66 PSI1-1 / 2 "0.437 "1 / 16 "€717.54
ELDON JAMES CFX6-8N Letku 3/8 tuuman x 1/2 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa luonnollinen | AB2WKE 1PCR8 CFX6-8NLuonnollinen3 / 8 "Joustavat letkut53 PSI1.75 "1 / 2 "1 / 16 "€401.35
ELDON JAMES CFX4-6X letkut 1 / 4in. Idx3 / 8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta | AB2WKK 1PCU7 CFX4-6XMusta1 / 4 "Joustavat letkut73 PSI1"3 / 8 "1 / 16 "€256.41
ELDON JAMES CFX6-8X letku 21/64 tuuman x 1/2 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta | AB2WKL 1PCU8 CFX6-8XMusta21 / 64 "Joustavat letkut53 PSI1.75 "1 / 2 "1 / 16 "€395.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELDON JAMES FXAG-1.5-2.5 letku 3/32 tuumaa 100 jalkaa pitkä polypropeeni kirkas sininen
€352.94 / yksikkö