Riippuvat vaa'at

Suodattaa

KERN AND SOHN -

CH-sarjan riippuvaa'at

Kern- ja Sohn CH -sarjan riippuvaa'at on suunniteltu esineiden ripustamiseen ja punnitsemiseen teollisissa ja kaupallisissa sovelluksissa. Niissä on muovinen kotelo sähkökomponenttien suojaamiseksi ja LCD-näyttö mittausten näyttämiseen. Nämä vaa'at on varustettu tietojen säilytystoiminnolla, joka helpottaa punnitustuloksen lukemista, ja niiden punnituskapasiteetti on 15 ja 50 kg.

TyyliMallilineaarisuusMaks. Ympäristön lämpötilaHinta (ei alv)
ACH 50K50+/-0.1 kg35 ° C€96.22
BCH 50K100+/-0.2 kg30 ° C€84.19
CCH 15K20+/- 40 g35 ° C€90.20
KERN AND SOHN -

HCN-sarjan riippuvaa'at

TyyliMallilineaarisuusHinta (ei alv)
AHCN 50K100IP+/-0.2 kg€174.40
BHCN 100K200IP+/-0.4 kg€174.40
CHCN 200K500IP+/-1 kg€174.40
KERN AND SOHN -

HDB-XL-sarjan riippuvaa'at

TyyliMallilineaarisuusHinta (ei alv)
AHDB 6K-3XL+/-0.015 kg€102.23
BHDB 10K-2XL+/-0.03 kg€102.23
CHDB 30K-2XL+/-0.06 kg€102.23
KERN AND SOHN -

HDB-N-sarjan riippuvaa'at

TyyliMallilineaarisuusHinta (ei alv)
AHDB 10K10N+/-0.03 kg€78.18
BHDB 5K5N+/- 15 g€78.18
CHATILLON -

Mekaaniset riippuvaa'at

TyyliMalliKokonaispituustarkkuusKokokokonaisleveysnäyttöValmistumisen tyyppiasteikkoMateriaaliHinta (ei alv)
AKOHDASSA 00210.375 "0.5 oz. 20 g2 lb3 / 4 "Kaksois, lineaarinen1kg / 20g1kg / 20gKiinteä messinki€111.37
AKOHDASSA 01010.375 "0.25 paunaa / 100 g10 lb3 / 4 "Kaksois, lineaarinen5kg / 100g5kg / 100gKiinteä messinki€123.74
AKOHDASSA 01510.375 "0.25 paunaa / 100 g15 lb3 / 4 "Kaksois, lineaarinen7.5kg / 100g7.5kg / 100gKiinteä messinki€105.59
AKOHDASSA 03010.375 "0.5 paunaa / 250 g30 paunaa / 8 oz.3 / 4 "Kaksois, lineaarinen15kg / 250g15kg / 250gKiinteä messinki€112.01
BWH-05017.437 "0.25 lb50 lb8"Valita0.25 lb0.25 lbTeräs-
Tarjouspyyntö
BWH-10017.437 "0.5 lb100 lb8"Valita--Teräs€291.89
CIC-50023.5 "5 lb500 lb2.25 "Yksi, lineaarinen5 lb5 lbTerästä ja valurautaa€412.20
KERN AND SOHN -

HCB-sarjan riippuvaa'at

Kern & Sohn Hanging HCB -sarjan riippuvaa'at ovat ihanteellisia ripustetun massan tarkkaan mittaamiseen teollisuudessa, kuten maataloudessa, kalastuksessa, valmistuksessa ja logistiikassa. Näissä riippuvaa'oissa on LCD-näyttö, joka helpottaa lukemista, ja 153 mm:n kotelon korkeus mahdollistaa kätevän säilytyksen matalan pään tiloissa. Nämä riippuvaa'at voivat toimia ympäristöissä, joissa ilmankosteus on enintään 80 % ja ympäristön lämpötila 35 astetta.

TyyliMalliHousing DimensionAsunnon pituuslineaarisuusHinta (ei alv)
AHCB 0.5T-3X x 82 43 153 mm43 mm+/-2 kg€258.59
BHCB 100K200X x 82 43 153 mm43 mm+/-0.4 kg€132.30
CHCB 50K100X x 82 43 153 mm43 mm+/-0.2 kg€120.27
DHCB 99K50X x 82 43 153 mm43 mm+/-0.1 kg€132.30
EHCB 200K100X x 82 43 153 mm43 mm+/-0.2 kg€156.35
FHCB 200K500X x 82 43 153 mm43 mm+/-1 kg€126.29
GHCB 20K10X x 82 43 153 mm43 mm+/- 20 g€144.33
HHCB 50K20X x 82 43 153 mm43 mm+/-0.04 kg€156.35
IHCB 1T-3X x 82 48 153 mm48 mm+/-4 kg€336.76
KERN AND SOHN -

Kaidevaaka, 300 ja 400 kg Max. Punnitus, 100 ja 200 g Luettavuus

MallieräHinta (ei alv)
MTA 400K-1MCE8KNZ€2,405.45

Riippuvat vaa'at

Raptor Supplies tarjoaa roikkuvia vaakoja kaltaisilta merkeiltä Chatillon & Kern ja Sohn joka voi punnita tuotteita pienistä hedelmäsäiliöistä, matkalaukkuista polkupyörän ja koneiden osiin. Valituissa paristokäyttöisissä digitaalisissa vaa'oissa on seitsemän segmentin digitaalinäytöt, jotka näyttävät mitatun painon tarkasti jopa 7 desimaalin tarkkuudella, ja pitotoiminto, joka jäädyttää mittausarvon näytöllä helpon lukemisen vuoksi. Näissä käyttövalmisissa vaa'oissa on kantokahvat ja painikkeiden käyttöliittymä, jotka helpottavat käyttöä ja kalibroivat tarkasti paikan päällä. Valitse laajasta valikoimasta näitä mekaanisia ja digitaalisia vaakoja, joita on saatavana punnituskapasiteetilla 2-2 lb.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?