ELDON JAMES FX16-20N letku 1 Idx1 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa luonnollinen | AB2WKF 1PCU3

ELDON JAMES FX16-20N letku 1 Idx 1 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa luonnollinen

Varastossa
Tuote: AB2WKF Malli: FX16-20NRistiviite: 1PCU3

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,288.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustavat letkut
VäriLuonnollinen
KovuusRanta A: 86
Sisällä Dia.1"
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine45 psi
Min. Taivuta säde8"
Dia ulkopuolella.1.25 "
Temp. alue-40 - 170 F
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.Max. PaineMin. Taivuta sädeDia ulkopuolella.Hinta
ELDON JAMES CFX5-7N letku 5/16 tuuman Idx7 / 16 ulkohalkaisija 100 jalkaa luonnollinen | AB2WKD 1PCR7 CFX5-7NLuonnollinen5 / 16 "66 PSI1.5 "7 / 16 "€289.16
ELDON JAMES CFX8-10X letkut 1/2 tuumaa. Idx5 / 8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta | AB2WKM 1PCU9 CFX8-10XMusta1 / 2 "48 PSI2.5 "5 / 8 "€582.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELDON JAMES FX16-20N letku 1 Idx 1 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa luonnollinen
€1,288.22 / yksikkö