Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELDON JAMES CFX3-5N letku 3/16 tuuman Id x 5/16 ulkohalkaisija 100 jalkaa luonnollinen | AB2WKB 1PCR5

ELDON JAMES CFX3-5N letku 3/16 tuuman sisähalkaisija x 5/16 ulkohalkaisija 100 jalkaa luonnollinen

Varastossa
Tuote: AB2WKB Malli: CFX3-5NRistiviite: 1PCR5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€234.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustavat letkut
VäriLuonnollinen
KovuusRanta A: 86
Sisällä Dia.3 / 16 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine96 PSI
Min. Taivuta säde0.5 "
Dia ulkopuolella.5 / 16 "
Temp. alue-40 - 170 F
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.88
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.eräMin. Taivuta sädeDia ulkopuolella.Hinta
ELDON JAMES FXAG-3-5 Letkut 3/16 tuumaa 100 jalkaa polypropeeni kirkas sininen | AB2EAH 1LLN4 FXAG-3-5Kirkas sininen0.187 "Letkut1 / 2 "0.312 "€630.25
ELDON JAMES CFX3-5X letkut 3/16 tuuman Id x 5/16 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta | AB2WKJ 1PCU6 CFX3-5XMusta3 / 16 "Joustavat letkut0.5 "5 / 16 "€224.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELDON JAMES CFX3-5N letku 3/16 tuuman sisähalkaisija x 5/16 ulkohalkaisija 100 jalkaa luonnollinen
€234.85 / yksikkö