Kuormalavan vetimet

Suodattaa

Lavanvetimet voidaan kiinnittää trukkeihin laatikoiden ja kuormattavien lavojen vetämiseksi helposti. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman kuormalavan vetäjiä merkeiltä, ​​kuten Dayton ja Vestil.
APPROVED VENDOR -

Kuormalavan vedin

TyyliMalliLeuan korkeusLeuan avaaminenPituusTyyliHinta (ei alv)
A21XU191-3 / 4 "6"12.5 "Yksi sakset€186.09
B21XU182-1 / 4 "4"13 "Yksi sakset€123.56
C21XU202-7 / 8 "3-1 / 4 "13 "Tuplasaksi€208.88
DAYTON -

Kuormalavan vetimet

Dayton-lavanvetimet on suunniteltu vetämään haarukkatrukkeja, jotta trukkiin pääsee helposti käsiksi. Niissä on saksia, jotka tarjoavat leveämmän leuka-aukon erikokoisille kuormalavoille. Näissä kuormalavan vetäjissä on itsepuhdistuvat päät, joihin puuhiukkaset, maali ja rasva eivät vaikuta. Niiden enimmäiskuormankesto on 5000 lb, ja niitä on saatavana yksisaksisina ja kaksisaksisina versioina Raptor Supplies.

TyyliMalliLeuan avaaminenPituusTyyliHinta (ei alv)
A2A0933-3 / 8 "13.5 "Tuplasaksi€227.65
B3KR817-5 / 8 "27.125 "Yksi sakset€213.89
VESTIL -

PAL-sarjan kuormalavan vetimet

TyyliMalliMin. Stringerin korkeusKetju Dia.VäriVetokykySaksinumeroHammastyynyn korkeusHammastyynyn pituusPaino per 100 jalkaaHinta (ei alv)
APAL-LP--Keltainen5000 lbs.--3 1 / 2 "-€128.69
BPPC-40-1 / 4 "Hopea6000 lbs.---27 lbs.€128.79
Tarjouspyyntö
CPPC-20-1 / 4 "Hopea6000 lbs.---13 lbs.€71.46
Tarjouspyyntö
DPAL-141 3 / 7 "1"Hopea5000 lbs.-1 1 / 2 "---
Tarjouspyyntö
EPAL-122 7 / 8 "5 / 16 "Keltainen5000 lbs.-2 3 / 4 "3 1 / 4 "-€107.25
FPAL-212 7 / 8 "-Keltainen5000 lbs.22 3 / 4 "3 7 / 16 "-€127.41
GPAL-162"-punainen6000 lbs.12"--€111.66

Kuormalavan vetimet

Lavatrukit voidaan kiinnittää helposti trukkeihin, vetolaatikoihin ja kuormalavoihin. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman kuormalavojen vetimiä Dayton ja Vestil. Näissä vetimissä on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja kestää korroosiota paljailla pinnoilla. Valitut mallit tarjoavat nokan sulkemistoiminnon, joka tarjoaa maksimaalisen tartuntalujuuden ja pienemmät puristuspisteet, ja niissä on itsepuhdistuva pää, joka ei vaikuta roskiin tai hiukkasiin. Nämä mallit pystyvät vetämään jopa 6000 lb: n kuormia. Valitse laajasta valikoimasta näitä kuormalavojen vetimet, joita on saatavana korkeudessa 0.25 - 20.5 tuumaa.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä turvallisuusohjeita suositellaan käyttäjille, kun he käyttävät lavan vetäjiä?

  • Älä koskaan käytä lavan vetäjiä koukun alapuolella olevana nostolaitteena.
  • Käytä vain yhtä lavaa kerrallaan.
  • Ennen kuin käytät vedintä, varmista, että molemmat sakkelin tapit ovat tiukasti kiinni sakkeleissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?