HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21XU19 kuormalavanvetäjä 6000 Lb yksi sakset | AB6LLK

APPROVED VENDOR 21XU19 kuormalavan vedin 6000 Lb yksisaksinen

Varastossa
Tuote: AB6LLK Malli: 21XU19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€186.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavan vedin
JousimiehilleJopa 5 "
Leuan korkeus1-3 / 4 "
Leuan korkeus 1-3 / 4 "
Leuan avaaminen6"
Pituus12.5 "
MateriaaliTeräs
TyyliYksi sakset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.91
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jousimiehille (Jopa 5 ")
    • Leuan korkeus (1-3 / 4 ")
    • Kokonaispituus (19-1 / 2 ")
    • Vetokapasiteetti (6000 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan korkeusLeuan avaaminenPituusTyyliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21XU18 kuormalavojen vetäjä 3000 Lb yksi sakset | AB6LLJ 21XU182-1 / 4 "4"13 "Yksi sakset€123.56
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21XU20 kuormalavan vedin, 5000 lb, kaksisakset | AB6LLL 21XU202-7 / 8 "3-1 / 4 "13 "Tuplasaksi€208.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21XU19 kuormalavan vedin 6000 Lb yksisaksinen
€186.09 / yksikkö