VESTIL PPC-40 ketju tartuntakoukulla, 40 jalkaa

Tuote: AG7XLT Malli: PPC-40
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€128.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavan vedin
Ketju1/4 tuumaa
Ketju Dia.1 / 4 "
Ketjun pituus480 "
KetjumateriaaliTeräs
Ketjun koko1 / 4 "
VäriHopea
Halkaisija0.25 "
Tartu koukun korkeus3"
LuokkaGrade 43
Korkeus0.25 "
KoukkuKyllä
Pituus480 "
Linkin sisäpituus0.25 "
Linkin sisäleveys0.25 "
Linkin pituus1"
Linkin tyyppiSuoraan
Linkin leveys1"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Min. Break Force6500 lbs.
Vetokyky6000 lbs.
Turvallinen työmäärä6000 lbs.
Kaupan koko20 ft. Ketju koukulla
TyyppiKetju
Paino per 100 jalkaa27 lbs.
Hitsattu/hitsattuHitsatut
Leveys0.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)1219.2
Laivan leveys (cm)0.32
HS-koodi7315900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Stringerin korkeusKetju Dia.VäriVetokykySaksinumeroHammastyynyn korkeusHammastyynyn pituusPaino per 100 jalkaaHinta
VESTIL PAL-12 yksisaksinen kuormalavan vedin, 5000 Lb. Kapasiteetti, 7 tuuman leuka | AG7WRV PAL-122 7 / 8 "5 / 16 "Keltainen5000 lbs.-2 3 / 4 "3 1 / 4 "-€107.25
VESTIL PAL-14 Cam Action Lavan vedin, 5000 Lb. Kapasiteetti, 3 tuuman leuka | AG7WRW PAL-141 3 / 7 "1"Hopea5000 lbs.-1 1 / 2 "---
Tarjouspyyntö
VESTIL PAL-16 yksisaksinen kuormalavan vedin, 6000 Lb. Kapasiteetti, 5 tuuman leuka | AG7WRX PAL-162"-punainen6000 lbs.12"--€111.66
VESTIL PAL-21 kaksisaksinen kuormalavan vedin, 5000 Lb. Kapasiteetti, 3 tuuman leuka | AG7WRY PAL-212 7 / 8 "-Keltainen5000 lbs.22 3 / 4 "3 7 / 16 "-€127.41
VESTIL PAL-LP Matalaprofiilinen kaksisaksinen kuormalavan vedin | AG7WTB PAL-LP--Keltainen5000 lbs.--3 1 / 2 "-€128.69
VESTIL PPC-20 ketju tartuntakoukulla, 20 jalkaa | AG7XLR PPC-20-1 / 4 "Hopea6000 lbs.---13 lbs.€136.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PPC-40 ketju tartuntakoukulla, 40 jalkaa
€128.79 / yksikkö