VESTIL PAL-12 yksisaksinen kuormalavan vedin, 5000 Lb. Kapasiteetti, 7 tuuman leuka | AG7WRV

VESTIL PAL-12 yksisaksinen kuormalavan vedin, 5000 Lb. Kapasiteetti, 7 tuuman leuka

Varastossa
Tuote: AG7WRV Malli: PAL-12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€107.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavan vedin
Käsivarren paksuus1 / 4 "
Ketju Dia.5 / 16 "
Ketjun pituus27.25
Suljettu korkeus15 "
Suljettu leveys15 "
VäriKeltainen
Korkeus15 "
Leuan avaaminen7"
Pituus2.75 "
MateriaaliTeräs
Max. Leuan korkeus2.75 "
Maks. Leuan avaaminen7.75 "
MittayksikötJOKA
Min. Stringerin korkeus2 7 / 8 "
Ketjun kokonaispituus30 "
Vetokyky5000 lbs.
SaksityyppiYksi
Hammastyynyn korkeus2 3 / 4 "
Hammastyynyn pituus3 1 / 4 "
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Stringerin korkeusKetju Dia.VäriVetokykySaksinumeroHammastyynyn korkeusHammastyynyn pituusPaino per 100 jalkaaHinta
VESTIL PAL-14 Cam Action Lavan vedin, 5000 Lb. Kapasiteetti, 3 tuuman leuka | AG7WRW PAL-141 3 / 7 "1"Hopea5000 lbs.-1 1 / 2 "---
Tarjouspyyntö
VESTIL PAL-16 yksisaksinen kuormalavan vedin, 6000 Lb. Kapasiteetti, 5 tuuman leuka | AG7WRX PAL-162"-punainen6000 lbs.12"--€111.66
VESTIL PAL-21 kaksisaksinen kuormalavan vedin, 5000 Lb. Kapasiteetti, 3 tuuman leuka | AG7WRY PAL-212 7 / 8 "-Keltainen5000 lbs.22 3 / 4 "3 7 / 16 "-€127.41
VESTIL PAL-LP Matalaprofiilinen kaksisaksinen kuormalavan vedin | AG7WTB PAL-LP--Keltainen5000 lbs.--3 1 / 2 "-€128.69
VESTIL PPC-20 ketju tartuntakoukulla, 20 jalkaa | AG7XLR PPC-20-1 / 4 "Hopea6000 lbs.---13 lbs.€136.45
Tarjouspyyntö
VESTIL PPC-40 ketju tartuntakoukulla, 40 jalkaa | AG7XLT PPC-40-1 / 4 "Hopea6000 lbs.---27 lbs.€128.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PAL-12 yksisaksinen kuormalavan vedin, 5000 Lb. Kapasiteetti, 7 tuuman leuka
€107.25 / yksikkö