Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21XU18 kuormalavojen vetäjä 3000 Lb yksi sakset | AB6LLJ

APPROVED VENDOR 21XU18 kuormalavan vedin 3000 Lb yksisaksinen

Varastossa
Tuote: AB6LLJ Malli: 21XU18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavan vedin
JousimiehilleJopa 3-1 / 2 "
Leuan korkeus2-1 / 4 "
Leuan korkeus 2-1 / 4 "
Leuan avaaminen4"
Pituus13 "
MateriaaliTeräs
TyyliYksi sakset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jousimiehille (Jopa 3-1 / 2 ")
    • Leuan korkeus (2-1 / 4 ")
    • Kokonaispituus (13 ")
    • Vetokapasiteetti (3000 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan korkeusLeuan avaaminenPituusTyyliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21XU19 kuormalavanvetäjä 6000 Lb yksi sakset | AB6LLK 21XU191-3 / 4 "6"12.5 "Yksi sakset€182.81
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21XU20 kuormalavan vedin, 5000 lb, kaksisakset | AB6LLL 21XU202-7 / 8 "3-1 / 4 "13 "Tuplasaksi€205.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21XU18 kuormalavan vedin 3000 Lb yksisaksinen
€121.38 / yksikkö