VESTIL PAL-14 Cam Action Pallet Puller, 5000 Lb. Kapasiteetti, 3 tuuman leuka

Tuote: AG7WRW Malli: PAL-14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavan vedin
ToimintaCam
Toiminnan tyyppiCam
Ketju Dia.1"
Ketjun pituus9"
Suljettu korkeus23 3 / 4 "
Suljettu leveys9.25 "
VäriHopea
Korkeus20.5 "
Leuan avaaminen3"
Pituus3.5 "
MateriaaliTeräs
Max. Leuan korkeus1.5 "
Maks. Leuan avaaminen3"
MittayksikötJOKA
Min. Stringerin korkeus1 3 / 7 "
Vetokyky5000 lbs.
Hammastyynyn korkeus1 1 / 2 "
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Stringerin korkeusKetju Dia.VäriVetokykySaksinumeroHammastyynyn korkeusHammastyynyn pituusPaino per 100 jalkaaHinta
VESTIL PAL-12 yksisaksinen kuormalavan vedin, 5000 Lb. Kapasiteetti, 7 tuuman leuka | AG7WRV PAL-122 7 / 8 "5 / 16 "Keltainen5000 lbs.-2 3 / 4 "3 1 / 4 "-€107.25
VESTIL PAL-16 yksisaksinen kuormalavan vedin, 6000 Lb. Kapasiteetti, 5 tuuman leuka | AG7WRX PAL-162"-punainen6000 lbs.12"--€111.66
VESTIL PAL-21 kaksisaksinen kuormalavan vedin, 5000 Lb. Kapasiteetti, 3 tuuman leuka | AG7WRY PAL-212 7 / 8 "-Keltainen5000 lbs.22 3 / 4 "3 7 / 16 "-€127.41
VESTIL PAL-LP Matalaprofiilinen kaksisaksinen kuormalavan vedin | AG7WTB PAL-LP--Keltainen5000 lbs.--3 1 / 2 "-€128.69
VESTIL PPC-20 ketju tartuntakoukulla, 20 jalkaa | AG7XLR PPC-20-1 / 4 "Hopea6000 lbs.---13 lbs.€136.45
Tarjouspyyntö
VESTIL PPC-40 ketju tartuntakoukulla, 40 jalkaa | AG7XLT PPC-40-1 / 4 "Hopea6000 lbs.---27 lbs.€128.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PAL-14 Cam Action Pallet Puller, 5000 Lb. Kapasiteetti, 3 tuuman leuka