DAYTON 3KR81 kuormalavanvetäjä 5000 Lb yksi sakset | AC9VRA

DAYTON 3KR81 kuormalavan vedin 5000 Lb yksisaksinen

Varastossa
Tuote: AC9VRA Malli: 3KR81

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€213.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavan vedin
JousimiehilleJopa 7 "
Leuan korkeus2-3 / 4 "
Leuan korkeus 2-3 / 4 "
Leuan avaaminen7-5 / 8 "
Pituus27.125 "
MateriaaliTeräs
TyyliYksi sakset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.0875
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jousimiehille (Jopa 7 ")
    • Leuan korkeus (2-3 / 4 ")
    • Kokonaispituus (10-1 / 2 ")
    • Vetokapasiteetti (5000 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenPituusTyyliHinta
DAYTON 2A093 Lavatrukki 5000 Lb Double Scissor | AB8WFY 2A0933-3 / 8 "13.5 "Tuplasaksi€227.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3KR81 kuormalavan vedin 5000 Lb yksisaksinen
€213.89 / yksikkö