HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21XU20 kuormalavan vedin, 5000 lb, kaksisakset | AB6LLL

APPROVED VENDOR 21XU20 kuormalavan vedin, 5000 lb, kaksisakset

Varastossa
Tuote: AB6LLL Malli: 21XU20

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€208.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavan vedin
JousimiehilleJopa 3 "
Leuan korkeus2-7 / 8 "
Leuan korkeus 2-7 / 8 "
Leuan avaaminen3-1 / 4 "
Pituus13 "
MateriaaliTeräs
TyyliTuplasaksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu vetämään kuormalavoja perävaunujen taakse, jotta haarukkatrukkiin pääsee helposti käsiksi
    • Yksiosainen kaareva päärakenne integroiduilla kannattimilla, jotka pitävät tiukasti lavan kiinnikkeistä
    • Maalit, rasvat ja puuhiukkaset eivät vaikuta itsepuhdistuviin päihin
    • Yksisaksinen toiminta leuan leveälle avaamiselle
    • Maksimi vetokapasiteetti 5000 lb
    • Mukana 1/4 tuuman kestävä kelaketju
    • Ei suositella nostotarkoituksiin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan korkeusLeuan avaaminenPituusTyyliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21XU18 kuormalavojen vetäjä 3000 Lb yksi sakset | AB6LLJ 21XU182-1 / 4 "4"13 "Yksi sakset€123.56
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21XU19 kuormalavanvetäjä 6000 Lb yksi sakset | AB6LLK 21XU191-3 / 4 "6"12.5 "Yksi sakset€186.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21XU20 kuormalavan vedin, 5000 lb, kaksisakset
€208.88 / yksikkö