VESTIL PAL-sarjan kuormalavan vetimet


Suodattaa
Arm Thickness: 1 / 4 " , Chain Material: Teräs , Ketjun koko: 1 / 4 " , Halkaisija: 0.25 " , Grab Hook Height: 3" , Arvosana: Grade 43 , Koukku: Kyllä , Linkin sisäpituus: 0.25 " , Linkin sisäleveys: 0.25 " , Linkin pituus: 1" , Linkin tyyppi: Suoraan , Linkin leveys: 1" , Materiaali: Teräs , Min. Break Force: 6500 lbs. , Overall Chain Length: 30 " , Saksityyppi: Yksi , Kauppakoko: 20 ft. Ketju koukulla , Tyyppi: Ketju , Hitsattu/hitsattu: Hitsatut
TyyliMalliMin. Stringerin korkeusKetju Dia.VäriVetokykySaksinumeroHammastyynyn korkeusHammastyynyn pituusPaino per 100 jalkaaHinta (ei alv)
A
PAL-LP
--Keltainen5000 lbs.--3 1 / 2 "-€128.69
B
PPC-40
-1 / 4 "Hopea6000 lbs.---27 lbs.€128.79
Tarjouspyyntö
C
PPC-20
-1 / 4 "Hopea6000 lbs.---13 lbs.€71.46
Tarjouspyyntö
D
PAL-14
1 3 / 7 "1"Hopea5000 lbs.-1 1 / 2 "---
Tarjouspyyntö
E
PAL-12
2 7 / 8 "5 / 16 "Keltainen5000 lbs.-2 3 / 4 "3 1 / 4 "-€107.25
F
PAL-21
2 7 / 8 "-Keltainen5000 lbs.22 3 / 4 "3 7 / 16 "-€127.41
G
PAL-16
2"-punainen6000 lbs.12"--€111.66

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?