DAYTON 2A093 Lavatrukki 5000 Lb Double Scissor | AB8WFY

DAYTON 2A093 Lavan vedin 5000 Lb kaksoisaksi

Varastossa
Tuote: AB8WFY Malli: 2A093

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€227.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavan vedin
JousimiehilleJopa 3 "
Leuan korkeus2-3 / 4 "
Leuan korkeus 2-3 / 4 "
Leuan avaaminen3-3 / 8 "
Pituus13.5 "
MateriaaliTeräs
TyyliTuplasaksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9675
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jousimiehille (Jopa 3 ")
    • Leuan korkeus (2-3 / 4 ")
    • Kokonaispituus (14-1 / 2 ")
    • Vetokapasiteetti (5000 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenPituusTyyliHinta
DAYTON 3KR81 kuormalavanvetäjä 5000 Lb yksi sakset | AC9VRA 3KR817-5 / 8 "27.125 "Yksi sakset€213.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2A093 Lavan vedin 5000 Lb kaksoisaksi
€227.65 / yksikkö