Titan Pron ammattimainen moottorikäyttöinen kondensaattori on ihanteellinen ilmastointilaitteiden, kylpypumppujen ja moottoriporttien sovelluksiin. Se on rakennettu kansainvälisten standardien EIA-456A ja IEC 60252-1: 2001 mukaisesti. Titan Pro -kondensaattori koostuu toisen sukupolven räjähdyssuojakytkimestä, raskasreunaisesta metalloidusta polypropeenikalvosta ja kyllästetystä dielektrisestä kelasta. Se tarjoaa jopa 60000 tuntia käyttöikää ja voi toimia lämpötiloissa -40 - 70 astetta. Titan Pro -kondensaattoreita on saatavana yksi- ja kaksoisosina, pyöreinä ja soikeina, ja 370 V: n tai 440 V: n jännitearvoina.