BALDOR MOTOR Uppomoottorit, yksivaiheinen, TENV


Suodattaa
Tuloluokitus: 15 MIN , Kehyksen materiaali: Rauta , Eristysluokka: F , Moottorin tyyppi: CS , vaihe: 1 , Palvelutekijä: 1.15 , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa
TyyliMalliAmpeeriaBase TypekehysNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusJänniteHinta (ei alv)
A
SUL50104SM
16.2 A @ 115 V 8.1 A @ 230 VJäykkä180TY41.000 hv25.94 "115 V 230 V€8,023.68
A
SUL50106SM
17.2 A @ 115 V 8.6 A @ 230 VEi asennusta180TY61.000 hv28 "230 V 115 V€8,433.60
A
SUL50204SM
28.8 A @ 115 V 14.4 A @ 230 VEi asennusta180TY42.000 hv28 "230 V 115 V€8,983.68
A
SUL 50504
30.0 AEi asennusta180TY45.000 hv31.69 "230 V€15,012.48
A
SUL 50304
40.0 A @ 115 V 20.0 A @ 230 VEi asennusta180TY43.000 hv28 "115 V 230 V€11,435.52
A
SUL50306SM
42.0 A @ 115 V 21.0 A @ 230 VEi asennusta210TY63.000 hv32.41 "115 V 230 V€13,716.48

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?