WESCO 272228 Postikori 33, pituus 20 tuumaa Leveys 37-1/2 tuumaa H | AG7GQC 8UYJ9

WESCO 272228 Postikori 33, pituus 20 tuumaa leveys 37-1/2 tuumaa H

Varastossa
Tuote: AG7GQC Malli: 272228Ristiviite: 8UYJ9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€577.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostikori
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
KehysmateriaaliTeräs
Kantavuus200 lb
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus37.5 "
Kokonaispituus33 "
kokonaisleveys20 "
Takapyörän halkaisija.4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.295
Laivan korkeus (cm)55.25
Laivan pituus (cm)71.76
Laivan leveys (cm)47.63
HS-koodi8716805070

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272228 Postikori 33, pituus 20 tuumaa leveys 37-1/2 tuumaa H
€577.72 / yksikkö