HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ECJ7 Postivaunu 30 tuuman pituus x 23 tuumaa leveys x 38 tuuman korkeus | AA9NQT 1ECJ8

APPROVED VENDOR 1ECJ7 postikärry 30 tuuman pituus x 23 tuumaa leveys x 38 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AA9NQT Malli: 1ECJ7Ristiviite: 1ECJ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€606.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostikori
Pyörän materiaalipolyuretaani
VäriHopea
Suorittaa loppuunkromi
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus38 "
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys23 "
Takapyörän halkaisija.10 "
Hyllyn pituus31 "
Hyllyn leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.58
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pohjakorin korkeus (7-1 / 2 ")
    • Pohjakorin pituus (28 ")
    • Pohjakorin leveys (21 ")
    • Etupyörän pyörän halkaisija. (5 ")
    • Korin korkein korkeus (11 ")
    • Yläkorin pituus (28 ")
    • Yläkorin leveys (21 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHyllyn pituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ECJ8 Postikärry 41 tuuman pituus x 23 tuuman leveys x 38 tuuman korkeus | AA9NQU 1ecj841 "41 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ECJ7 postikärry 30 tuuman pituus x 23 tuumaa leveys x 38 tuuman korkeus
€606.18 / yksikkö