WESCO

Wescon käsitrukkeja on saatavana käsikäyttöisinä, moottorikäyttöisinä, avoautoina ja portaiden kiipeilyversioina, joissa on vankka alumiini-/teräs-/rautarakenne jopa 1800 lb:n kuorman nostamiseen, mukaan lukien keraamiset laatat, sementtilohkot ja kaasupullot. Raskaiden tynnyrien sisällön nopeaan ja turvalliseen nostamiseen, kuljettamiseen ja annostelemiseen Wesco tarjoaa manuaalisia ja akkukäyttöisiä rumpunostimia ja -annostelijoita koukun alapuolelle, nostoliinaan ja haarukkaan kiinnitetyissä versioissa, joiden maksimikantavuus on 3000 lb. Wesco valmistaa myös StairKing käsiautot kuormien siirtämiseen ylös ja alas kaltevilla pinnoilla tai portailla. Näissä moottoroiduissa portaiden kiipeilyyksiköissä on kevytmetallirungot, hitsattu I-palkkirakenne ja positiivinen räikkämekanismi, jossa on automaattinen kelaus. Valitse laajasta valikoimasta näitä laitteita ja niihin liittyviä lisävarusteita eri kokoisina ja eri säilytystilavuuksina Raptor Supplies.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

WESCO-rumputarvikkeet

RummutarvikkeetSisältää korkealaatuiset rumpuhanat, puristimet, tiputusastiat, adapterit, mittarit ja muut lisävarusteet, jotka tekevät rummun käsittelystä turvallisempaa, helpompaa ja vaivatonta(23 tuotetta)

WESCO rummunnostimet

Rumpujen nostimet(13 tuotetta)

WESCO Appliance -käsitrukit

KodinkoneetAlumiinista / teräksestä valmistetut laite- / myyntiautomaattitrukit enintään 1800 lb: n kuormien kuljettamiseen ja siirtämiseen. Varustetut kahvat lisäävät vakautta ja tukea ja pyörät helpottavat ohjattavuutta (20 tuotetta)

WESCO Drum Deheader

Rumpujen kuivaajaRaskaat rumpukuivaajat, joita käytetään kemian-, lääke- sekä elintarvike- ja juomateollisuudessa terästynnyrien kannen / sinetin poistamiseksi. Siinä on ergonominen muovinen kahva ja vaihdettava terä(4 tuotetta)

WESCO-lavanostimet

Korihissit(31 tuotetta)

WESCO pinoamistrukit

StackersOminaisuudet: haarukat, jotka liukuvat liukukiskojen, kuormalavojen ja konttien alle tai aukkoihin; kestää kuormitusta, joka vaihtelee välillä 176 - 2200 lb; ihanteellinen varastoihin, rakennustyömaille ja tuotantolaitoksiin. Salli nostot jopa 130 tuuman korkeuteen, ja haarukan pituudet vaihtelevat välillä 16 - 42 tuumaa(177 tuotetta)

WESCO Specialty Hand Trucks

Erikoiskäsirekat(34 tuotetta)

WESCO käsiautojen tarvikkeet

KäsiautotarvikkeetLaaja valikoima kokoonpanolatauslaitteita, käsiauton tynnyri koukkuja, kuorman sidontalaitteita, irrotettavat kansilevyt, kahvat, käsiauton keskitangot, käsiauton nenälevyn jatkeet, akkulaturit, portaiden kiipeilijät ja työntösarjat (90 tuotetta)

WESCO lavanostimet

Kuormalavatunkit(46 tuotetta)

WESCO taitettavat käsiautot

Taitettavat käsikuorma-autotKokoontaitettava muotoilu säästää tilaa kuorma-autojen varastoinnin tai kuljetuksen aikana. Mukana on nenälevy kuorman ylimääräiseen tukemiseen ja pystysuora kehys, joka estää kuorman putoamisen kuorma-autojen vauhdissa. Valmistettu teräksestä / alumiinista kestämään jopa 1000 lb: n kuormia ja saatavana 12-26.5 tuuman levyisinä(7 tuotetta)

WESCO saksilavat kärryt

SaksilavatIhanteellinen enintään 2200 lb: n kuormien käsittelyyn vähäisellä taivutuksella ja selän rasituksella lastaus-, purku-, käsittely-, kokoonpano-, tarkastus- ja huoltotöissä. Mukana jalkakäyttöinen pumppu, jossa on vivun vapautuskahva kuormien nostamiseen ja laskemiseen helposti, ja polyuretaanipyörät sujuvaan liikkuvuuteen(12 tuotetta)

WESCO-rumputrukit

Rumpukuorma-autotKäytetään varastoissa, varastoissa ja autotalleissa raskaiden rumpujen kuljettamiseen ja jakeluun helposti ja turvallisesti. Saatavana 2- ja 4-pyöräisissä teräs- ja alumiiniversioissa, maksimikapasiteetti 1200 lb(35 tuotetta)

WESCO sähkökäyttöiset lavanostimet

Sähköiset kuormalavatunkitMoottorikäyttöiset ja manuaalisesti ohjattavat kuormalavatunkit korien ja varastojen kuormalavojen nostamiseen ja siirtämiseen. Saatavana 8, 12 ja 24 V: n muunnoksilla, joiden enimmäiskuormituskyky on 4400 lb(19 tuotetta)

WESCO Perävaunun vakautustuki

Perävaunun vakaajatIhanteellinen puoliperävaunujen turvalliseen ja helppoon lastaamiseen. Ominaisuuksiltaan teräsrakenne kestää jopa 50000 lb: n kuormat ja leveä pohja estää perävaunun vaunujen uppoamisen pehmeille pinnoille. Varustettu puolipneumaattisilla pyörillä, jotka estävät lattiaa ja takaavat erinomaisen iskunvaimennuksen(3 tuotetta)

WESCO portaiden kiipeilykäsitrukit

PorraskiipeilytrukitIhanteellinen suurten tavaroiden tai raskaiden kuormien kuljettamiseen, joiden paino on enintään 850 paunaa; käytetään tuotteiden jakelu- ja toimitusasemilla. Alumiinirakenne ja harmaa silikonialkydimaali UV- ja korroosionkestävyyteen. Integroitu polyuretaanipyörien kanssa sujuvaan liikkuvuuteen(2 tuotetta)

WESCO rumpuvalukoneet

RumpupuristimetTarjoa rumpujen helppo nostaminen ja sisällön kaataminen kallistamalla. Tarjoa lukitus sekä vaaka- että pystyasennossa. Voi käsitellä 45-55 gallonan teräsrumpuja, joiden paino on enintään 800 paunaa.(4 tuotetta)

WESCO yleiskäyttöiset käsiautot

Yleiskäyttöiset käsikuorma-autotKäytetään raskaiden tai suurten kuormien, kuten astioiden, laatikoiden, laatikoiden ja raaka-aineiden, siirtämiseen. Alumiini / teräs / ruostumaton teräsrakenne tarjoaa rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden. Pystyy käsittelemään enintään 900 lb: n kuormia ja niitä on saatavana vihreinä, punaisina ja keltaisina(149 tuotetta)

WESCO konerullat ja rullaluistimet

Koneluistimet ja rullaluistimetTarjoa nopeaa ja turvallista raskaiden laitteiden kuljettamista paikasta toiseen. Mukana kantava levy ja tarkat maadoitetut ja karkaistut rullat, jotka kestävät enintään 30000 lb: n kuormat. Saatavana korkeuksissa 3.18, 4.437, 4.875 ja 7 tuumaa(10 tuotetta)

WESCO-kuorma-autot

Kippiautot(13 tuotetta)

WESCO-lava-autot

Lava-autot(56 tuotetta)

WESCO haarukan pidennykset

Haarukan jatkeet(6 tuotetta)

WESCO Cabriolet käsiautot

AvoautotSuunniteltu siirtämään ja kuljettamaan 200–1200 paunan kuormia vaaka- ja pystysuunnassa; varustetut pyörät helpottavat käyttöä ja ohjattavuutta. Saatavana kaksiasentoisina / vaihdettavina / kokoontaitettavina pöytä- / toimisto- / kolmiasentoisina kokoonpanoina (61 tuotetta)

WESCO osat

Osat(6 tuotetta)

WESCO lavanostimet ja kallistuslaitteet

Lavanostimet ja kallistimetSuunniteltu nostolaitteiden tai kuormalavojen nostamiseen ja kuljettamiseen varastoissa, rakennustyömailla ja tuotantolaitoksissa. Nylon / muottiin kiinnitettävät polyuretaanipyörät takaavat väsymiskestävyyden ja melunvaimennuksen. Saatavana kuormitettavuusalueella 1100-3300 lb(14 tuotetta)

WESCO rumputelineet ja kippikoneet

Rumputelineet ja kippilavatMuovi- / teräsrumputelineet, kippilavat ja telineet, joissa on tukevat poikkitukit rumpujen nostamiseksi, kuljettamiseksi ja jakamiseksi nopeasti ja helposti. Saatavana eri mittasuhteissa ja maksimikuormituskyky 2400 lb(7 tuotetta)

WESCO telakkavalot

TelakointivalotRaskaat telakkavalot ja tuulettimet lastaus-/purkausalueiden valaisemiseen ja tuulettamiseen. Mukana teräksestä valmistettu kaksoistukiteräksinen taitettava varsi, joka takaa pitkän ulottuvuuden ja helpon säilytyksen(8 tuotetta)

WESCO lankahyllyjen tarvikkeet

Johtohyllytarvikkeet(21 tuotetta)

WESCO Strip Ovet

NauhatSuunniteltu erottamaan kaksi työtilaa ja samalla suojaamaan tuulelta, pölyltä ja melulta. Siinä on läpinäkyvä pinta, joka varmistaa kaksisuuntaisen, läpinäkyvän näkyvyyden. Kestää lämpötiloja välillä -20 - 150 astetta F(82 tuotetta)

WESCO Cube Trucks

Kuorma -autotKuutio on suunniteltu kuormien kantamiseen enintään 600 paunaan; varustettu pneumaattisilla / polyuretaanipyörillä helppoon liikkumiseen. Saatavana sinisenä, harmaana, punaisena, valkoisena ja keltaisena värivaihtoehtona materiaalien helppoon tunnistamiseen (49 tuotetta)

WESCO Drum Dollies

Drum DolliesAlumiini-, polypropyleeni- ja teräsrumpukupit, joita käytetään enintään 1000 lb: n tynnyrien kuljettamiseen. Voidaan käyttää muovi-, teräs- ja kuitutynnyrien kanssa(20 tuotetta)

WESCO trukkien työtasot

Trukkityötasot(2 tuotetta)

WESCO-lastitangot ja -vanteet

Tavaratankoja ja vanteitaLastitangot / vanteet / kansipuomit, jotka on suunniteltu kiinnittämään jopa 3000 lb:n kuormat lava-autoissa ja perävaunuissa ja estämään siirtymisen. Kumiset jalkatyynyt suojaavat kuorma-auton sivuja ja pitävät tangon paikallaan säädön aikana. Voidaan säätää pituuksiin 80 - 139 tuumaa (7 tuotetta)

WESCO rumpu- ja tulppaavaimet

Rumpu ja tulpan avaimetAlumiini-/messinki- ja valurautarumpuruuviavaimet teollisuusrumpujen avaamiseen/sulkemiseen ja hanojen kiristämiseen rumpuihin. Siinä on offset-kahvarakenne, joka vähentää stressiä ja minimoi vammat(4 tuotetta)

WESCO kuorma-autot

Paneelikuorma-autot(4 tuotetta)

WESCO pöytäsiirtäjät

PöytäliikkeetSäädettävät jalustan sovittimet ja penkkiliikkeet nostavat tai kuljettavat pöytiä tarvitsematta irrottaa laatikoita tai puhdistamatta yläosaa. Mukana on vinyylipäällysteiset nostotelineet vaurioiden ja liukastumisen estämiseksi, ja neljä kovakumista kääntöpyörää helpottavat kuormien liikkumista jopa 600 paunaan (4 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Wescon MPN:t risteävät yksittäisten viittausten kanssa vastaaviin Daytonin, Vestilin ja Valley Craftin mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijoita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneita, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Wescon tuotteita. Asiakkaat voivat myös viitata useimpiin tuotteisiin käyttämällä mallinumeroiden viittä viimeistä numeroa.

Lähetys

Wescon rummunkäsittelylaitteet ovat suuria ja raskaita, joten ne vaativat huolellisen pakkaamisen, koska jotkut tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi ne toimitetaan lentorahtina eikä kuriirikuljetuksena minimoimaan seisokkeja.

Tietoja Wescosta

Wescon käsitrukkeja on saatavana käsikäyttöisinä, moottorikäyttöisinä, avoautoina ja portaiden kiipeilyversioina, joissa on vankka alumiini-/teräs-/rautarakenne jopa 1800 lb:n kuorman nostamiseen, mukaan lukien keraamiset laatat, sementtilohkot ja kaasupullot. Raskaiden tynnyrien sisällön nopeaan ja turvalliseen nostamiseen, kuljettamiseen ja annostelemiseen Wesco tarjoaa manuaalisia ja akkukäyttöisiä rumpunostimia ja -annostelijoita koukun alapuolelle, nostoliinaan ja haarukkaan kiinnitetyissä versioissa, joiden maksimikantavuus on 3000 lb. Wesco valmistaa myös StairKing käsiautot kuormien siirtämiseen ylös ja alas kaltevilla pinnoilla tai portailla. Näissä moottoroiduissa portaiden kiipeilyyksiköissä on kevytmetallirungot, hitsattu I-palkkirakenne ja positiivinen räikkämekanismi, jossa on automaattinen kelaus. Valitse laajasta valikoimasta näitä laitteita ja niihin liittyviä lisävarusteita eri kokoisina ja eri säilytystilavuuksina Raptor Supplies.

Tärkeimmät kauppanimet

LEXCO hydrauliset nostopöydät

LEXCO hydrauliset nostopöydät

Näissä pylväsnostopöydissä on jalkakäyttöinen hydraulipumppu, jossa on tarkat teleskooppiputkiohjaimet tarkan pöydän korkeuden säätöön. Vahva paksu, vahvistettu teräksinen ylätaso ja pohja kestävät raskaita kuormia. Näissä kannettavissa nostopöydissä on teräspyörät liikkumista varten, ja niissä on kääntyvät ja r...

kiinteät pyörät (2 kpl) ja lattialukko pitämään pöydät paikoillaan.

Rais-N-Rol-koneet

Rais-N-Rol-koneet

Nämä Rais-N-Rol-sarjan siirtokoneet on suunniteltu raskaiden huonekalujen ja koneiden kuljettamiseen varastoissa ja varastotiloissa sekä toimitus-, pakkaus- ja kuljetustiloissa. Niissä on käsikäyttöinen hydraulinen nosturimekanismi, jossa on ohjattu lasku raskaita kuormia ja uretaania/steettä varten....

l Kääntyvät pyörät mahdollistavat raskaiden kuormien siirtämisen tasaista pintaa pitkin mihin tahansa suuntaan. Näissä Wescon koneiden siirtäjissä on koukut luistamattomille kuormansidojille isojen ja raskaiden lastien kiinnittämiseen tavaroiden kuljetuksen aikana.

Gator Grip -rumpukahvat

Gator Grip -rumpukahvat

Ne on suunniteltu teräs-/poly-/kuiturumpujen kuljettamiseen ilman, että käyttäjän tarvitsee nousta alas ajoneuvosta rumpuja nostaessaan tai vapauttaessaan. Näissä yksiköissä on raskas vaunurakenne, joka kestää jopa 1600 lb:n kuormituksen, ja äänileuat takaavat oikean otteen lukitsemalla leuat....

käytännössä jopa epätasaisessa maastossa. Niissä on automaattinen lukitusmekanismi kahvassa, joka mahdollistaa rumpujen handsfree-kiinnityksen ja irrottamisen sekä ovat yhteensopivia käytettäväksi sekä avoimen että suljetun rummun kanssa.

Ergonomiset Touch-N-Tilt käsitrukit

Ergonomiset Touch-N-Tilt käsitrukit

Ne ovat innovatiivisia, huippuluokan laitteita, jotka minimoivat fyysisen työn 66 % tai enemmän. Näissä kuorma-autoissa on push-tyyppinen poljin, joka keventää kuormia 700 paunaan asti, ja hitsattu runko, joka on yhteensopiva 8- tai 10-tuumaisten pyörien kanssa. Niitä on saatavana yksisilmukkaisena, kaksois- ja jatkuvatoimisena kahvana d...

esign-versiot pneumaattisilla / moldon-kumi- / puolipneumaattisilla / umpikumirakenteisilla pyörillä liikkumisen helpottamiseksi.

LIFTKAR SAL Portaiden kiipeilyautot

LIFTKAR SAL Portaiden kiipeilyautot

Niissä on kaksoisnopeussäädin, joka helpottaa asennusta useisiin sovelluksiin. Nämä yksiköt sisältävät nopeasti vaihdettavan akun ja laturin, ja ne mahdollistavat jopa 48 askeleen kiipeämisen minuutissa. Niitä on saatavana kiinteinä ja kääntyvinä kahvavarianteina, jotka mahdollistavat taitettavan, Uni- tai taitettavan L-kehyksen.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on käsitrukilla ja laitevaunulla?

Dollyt vaativat esineiden nostamisen niiden päälle, kun taas käsiautot voivat liukua kuormien alle.

Kuinka voit vaihtaa Wescon hydraulinostimet?

  • Valmistele moottorin yläosa ja irrota venttiilikannet.
  • Siirrä sylinteri moottorin yläosan keskelle.
  • Puhdista jakotukin tiivisteet ja irrota vanha hydraulinostin irrottamalla se.
  • Aseta uusi hydraulinostin paikoilleen ja ruuvaa se.

Omistaako Wesco Anixterin?

Anixter on osa Wescoa. Yhdessä he ovat toimittaneet asiakkailleen sähkö-, viestintä-, verkko- ja turvallisuus- ja sähköratkaisuja.

Missä Wescon pääkonttori sijaitsee?

Wescon pääkonttori sijaitsee Pittsburghissa, Pennsylvaniassa, Yhdysvalloissa.

Mitä laitteita käytetään kuormalavojen nostamiseen?

Wescon haarukkatrukit tai kuormalavannosturit, jotka tunnetaan myös nimellä jiggerit tai koirat, ovat ehkä eniten käytettyjä lavankäsittelylaitteita varastotiloissa ja varastoissa. Nämä lavanostimet on suunniteltu kuormalavojen kuljettamiseen, siirtämiseen ja pinoamiseen.

Onko Wesco standardien mukainen?

Wescon tuotteet ovat ISO 9001:2000, UR ja UL 508 sertifioituja tarjoamaan luotettavaa palvelua ja äärimmäistä käyttäjäturvallisuutta.