WESCO 272231 Deluxe-suurlankainen toimistokärry, kapasiteetti 250 paunaa AG7KBY

WESCO 272231 Deluxe Large Wire Office Cart, kapasiteetti 250 Lbs

Varastossa
Tuote: AG7KBY Malli: 272231

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€584.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostikori
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Mitata18
Pituus36 "
Huulen korkeus7.5 "
Kantavuus250 lb
MateriaaliTeräs
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus38.5 "
Kokonaispituus43 "
kokonaisleveys23.75 "
Platform Pituus23 "
Alustan leveys39.5 "
Hyllyn pituus17.25 "
Hyllyn leveys25 "
hyllykkö2
Pyörän materiaaliPuolipneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
Laivan korkeus (cm)97.79
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)60.33

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPyörän materiaaliHinta
WESCO 272228 Vakiokokoinen pienikokoinen toimistokärry, 200 | AG7KBW 8UYJ9 272228-200 lb37.5 "33 "20 "Kova kumi€358.32
WESCO 272230 Deluxe Compact Wire -toimistokärry, kapasiteetti 200 paunaa AG7KBX 27223025 "200 lb38.25 "33.5 "23.75 "Puolipneumaattinen€454.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272231 Deluxe Large Wire Office Cart, kapasiteetti 250 Lbs
€584.78 / yksikkö