WESCO 272230 Deluxe Compact Wire -toimistokärry, kapasiteetti 200 paunaa AG7KBX

WESCO 272230 Deluxe Compact Wire -toimistokärry, kapasiteetti 200 lbs

Varastossa
Tuote: AG7KBX Malli: 272230

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€454.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostikori
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Mitata18
Pituus25 "
Huulen korkeus7.5 "
Kantavuus200 lb
MateriaaliTeräs
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus38.25 "
Kokonaispituus33.5 "
kokonaisleveys23.75 "
Platform Pituus23 "
Alustan leveys39.5 "
Hyllyn pituus17.25 "
Hyllyn leveys25 "
hyllykkö2
Pyörän materiaaliPuolipneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)97.16
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)60.33

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPyörän materiaaliHinta
WESCO 272228 Vakiokokoinen pienikokoinen toimistokärry, 200 | AG7KBW 8UYJ9 272228-200 lb37.5 "33 "20 "Kova kumi€358.32
WESCO 272231 Deluxe-suurlankainen toimistokärry, kapasiteetti 250 paunaa AG7KBY 27223136 "250 lb38.5 "43 "23.75 "Puolipneumaattinen€584.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272230 Deluxe Compact Wire -toimistokärry, kapasiteetti 200 lbs
€454.03 / yksikkö