WESCO 272228 Vakiokokoinen pienikokoinen toimistokärry, 200 | AG7KBW 8UYJ9

WESCO 272228 Standard Compact Wire -toimistokärry, 200

Varastossa
Tuote: AG7KBW Malli: 272228Ristiviite: 8UYJ9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€358.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostikori
Pyörän kokoonpano(4) Käännä
Mitata18
Huulen korkeus7.5 "
Kantavuus200 lb
MateriaaliTeräs
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus37.5 "
Kokonaispituus33 "
kokonaisleveys20 "
Platform Pituus23 "
Alustan leveys39.5 "
Hyllyn pituus17.25 "
Hyllyn leveys25 "
hyllykkö2
Pyörän materiaaliKova kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)95.25
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)50.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPyörän materiaaliHinta
WESCO 272230 Deluxe Compact Wire -toimistokärry, kapasiteetti 200 paunaa AG7KBX 27223025 "200 lb38.25 "33.5 "23.75 "Puolipneumaattinen€454.03
WESCO 272231 Deluxe-suurlankainen toimistokärry, kapasiteetti 250 paunaa AG7KBY 27223136 "250 lb38.5 "43 "23.75 "Puolipneumaattinen€584.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272228 Standard Compact Wire -toimistokärry, 200
€358.32 / yksikkö