HYVÄKSYTTY Myyjä 1ECJ8 Postikärry 41 tuuman pituus x 23 tuuman leveys x 38 tuuman korkeus | AA9NQU

APPROVED VENDOR 1ECJ8 postikärry 41 tuuman pituus x 23 tuumaa leveys x 38 tuuman korkeus

Tuote: AA9NQU Malli: 1ECJ8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostikori
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriHopea
Suorittaa loppuunkromi
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus38 "
Kokonaispituus41 "
kokonaisleveys23 "
Takapyörän halkaisija.10 "
Hyllyn pituus41 "
Hyllyn leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.57
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pohjakorin korkeus (7-1 / 2 ")
    • Pohjakorin pituus (39 ")
    • Pohjakorin leveys (21 ")
    • Etupyörän pyörän halkaisija. (5 ")
    • Korin korkein korkeus (11 ")
    • Yläkorin pituus (39 ")
    • Yläkorin leveys (21 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHyllyn pituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ECJ7 Postivaunu 30 tuuman pituus x 23 tuumaa leveys x 38 tuuman korkeus | AA9NQT 1ECJ8 1ecj730 "31 "€595.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ECJ8 postikärry 41 tuuman pituus x 23 tuumaa leveys x 38 tuuman korkeus