NUCOR Kuusiokantaruuvit

Suodattaa

NUCOR -

Luokan 5 kuusioruuvit

TyyliMalliHalkaisijaPään korkeuspään leveysPituusPituus pään allathread PituusKierteen kokoLangan tyyliHinta (ei alv)
A457006-PG1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-3 / 4 "-1 / 4-20Täysin kierretty€18.70
B457014-PG1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-1.5 "-1 / 4-20Osittain kierteitetty€26.60
C457036-PG1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-1 / 2 "-1 / 4-28Täysin kierretty€22.84
D902012-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.5 "1.5 "3 / 4 "1 / 4-20Osittain kierteitetty€43.53
E457040-PG1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-3 / 4 "-1 / 4-28Täysin kierretty€26.34
B457012-PG1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-1.25 "-1 / 4-20Osittain kierteitetty€24.02
F457016-PG1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-1.75 "-1 / 4-20Osittain kierteitetty€28.60
G457002-PG1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-1 / 2 "-1 / 4-20Täysin kierretty€15.79
D902015-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2"2"3 / 4 "1 / 4-20Osittain kierteitetty€53.33
D902019-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "3"3"3 / 4 "1 / 4-20Osittain kierteitetty€97.47
D902017-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2.5 "2.5 "3 / 4 "1 / 4-20Osittain kierteitetty€78.39
D902010-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.25 "1.25 "3 / 4 "1 / 4-20Osittain kierteitetty€40.46
A457004-PG1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-5 / 8 "-1 / 4-20Täysin kierretty€16.63
D902288-PK3 / 4 "5 / 32 "1.125 "3.5 "3.5 "1.75 "3 / 4-10Osittain kierteitetty-
Tarjouspyyntö
D902096-PK3 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "2.25 "2.25 "1"3 / 8-16Osittain kierteitetty€73.10
D902094-PK3 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "1.75 "1.75 "1"3 / 8-16Osittain kierteitetty€58.81
H902092-PK3 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "1.5 "1.5 "1"3 / 8-16Osittain kierteitetty€66.73
Tarjouspyyntö
D902243-PK5 / 8 "25 / 64 "15 / 16 "2.25 "2.25 "1.5 "5 / 8-11Osittain kierteitetty€81.40
A457074-PG5 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "-3 / 4 "-5 / 16-18Täysin kierretty€24.60
B457082-PG5 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "-1.5 "-5 / 16-18Osittain kierteitetty€37.64
I457096-PG5 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "-3.5 "-5 / 16-18Osittain kierteitetty€48.86
G457070-PG5 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "-1 / 2 "-5 / 16-18Täysin kierretty€22.64
G457072-PG5 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "-5 / 8 "-5 / 16-18Täysin kierretty€23.07
NUCOR -

Luokan 8 kuusioruuvit

TyyliMalliHalkaisijaSuorittaa loppuunPään korkeuspään leveysPituus pään allatäyttöjäVetolujuusKierteen kokoHinta (ei alv)
A452690-PG1"tavallinen39 / 64 "1.5 "2"Valmistaja 00081-4024-450150,000 psi1-14€42.58
B452656-PG1"tavallinen39 / 64 "1.5 "1.5 "-150,000 psi1-8€35.03
C452662-PG1"tavallinen39 / 64 "1.5 "2.25 "-150,000 psi1-8€38.23
D452672-PG1"tavallinen39 / 64 "1.5 "3.5 "-150,000 psi1-8€51.42
E452704-PG1"tavallinen39 / 64 "1.5 "4"Valmistaja 00081-4040-450150,000 psi1-14€73.68
F452674-PG1"tavallinen39 / 64 "1.5 "4"-150,000 psi1-8€78.96
F452682-PG1"tavallinen39 / 64 "1.5 "6"-150,000 psi1-8€18.80
G452821-PG1"tavallinen39 / 64 "1.5 "7.5 "-150,000 psi1-8€34.81
H452683-PG1"tavallinen39 / 64 "1.5 "9"-150,000 psi1-8€42.55
I452702-PG1"tavallinen39 / 64 "1.5 "3.5 "Valmistaja 00081-4032-450150,000 psi1-14€75.31
E452706-PG1"tavallinen39 / 64 "1.5 "4.5 "Valmistaja 00081-4042-450150,000 psi1-14€79.08
G452684-PG1"tavallinen39 / 64 "1.5 "6.5 "-150,000 psi1-8€22.00
G452685-PG1"tavallinen39 / 64 "1.5 "7"-150,000 psi1-8€26.25
G452686-PG1"tavallinen39 / 64 "1.5 "8"-150,000 psi1-8€36.66
G452822-PG1"tavallinen39 / 64 "1.5 "8.5 "-150,000 psi1-8€32.21
J452823-PG1"tavallinen39 / 64 "1.5 "9.5 "-150,000 psi1-8€27.63
E452710-PG1"tavallinen39 / 64 "1.5 "5.5 "Valmistaja 00081-4052-450150,000 psi1-14€110.32
J452687-PG1"tavallinen39 / 64 "1.5 "10 "-150,000 psi1-8€47.16
E452708-PG1"tavallinen39 / 64 "1.5 "5"Valmistaja 00081-4050-450150,000 psi1-14€91.93
C452660-PG1"tavallinen39 / 64 "1.5 "2"-150,000 psi1-8€42.80
K452371-PG1 / 2 "tavallinen5 / 16 "3 / 4 "7"Valmistaja 00081-2862-450150,000 psi1 / 2-20€30.49
L452342-PG1 / 2 "tavallinen3 / 8 "3 / 4 "2"-180,000 psi1 / 2-20€16.52
M452375-PG1 / 2 "tavallinen5 / 16 "3 / 4 "8"Valmistaja 00081-2864-450150,000 psi1 / 2-20€45.98
N452344-PG1 / 2 "tavallinen3 / 8 "3 / 4 "2.25 "-180,000 psi1 / 2-20€15.16
O452328-PG1 / 2 "tavallinen5 / 16 "3 / 4 "6.5 "Valmistaja 00080-2861-450150,000 psi1 / 2-13€24.48

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?