Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUCOR N01200.025.0150 kuusiokantaruuvi, luokka 5, 1/4-20 kierrekoko, 1-1/2 tuuman koko, 100 pk | AE9EVW 6JCG6

NUCOR N01200.025.0150 kuusiokantaruuvi, luokka 5, kierrekoko 1/4-20, koko 1-1/2 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE9EVW Malli: N01200.025.0150Ristiviite: 6JCG6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Halkaisija1 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka5
Pään korkeus5 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys7 / 16 "
Pituus pään alla1.5 "
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Min. Kierteen pituus3 / 4 "
Todistuskuorma85,000 psi
Rockwellin kovuusC25 - C34
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko1 / 4-20
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPään korkeuspään leveysPituusPituus pään allathread PituusKierteen kokoLangan tyyliHinta
NUCOR 902010-PK kuusiokantaruuvi, luokka 5, kierrekoko 1/4-20, koko 1-1/4 tuumaa, 100 pk | AE9BQF 6HGA6 902010-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.25 "1.25 "3 / 4 "1 / 4-20Osittain kierteitetty€40.46
NUCOR 902012-PK kuusiokantaruuvi, luokka 5, kierrekoko 1/4-20, koko 1-1/2 tuumaa, 100 pk | AE9BQG 6HGA7 902012-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.5 "1.5 "3 / 4 "1 / 4-20Osittain kierteitetty€43.53
NUCOR 902015-PK kuusiokantaruuvi, luokka 5, 1/4-20 kierrekoko, 2 tuuman koko, 100 pk | AE9BQJ 6HGA9 902015-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2"2"3 / 4 "1 / 4-20Osittain kierteitetty€53.33
NUCOR 902017-PK kuusiokantaruuvi, luokka 5, kierrekoko 1/4-20, koko 2-1/2 tuumaa, 100 pk | AE9BQK 6HGC0 902017-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2.5 "2.5 "3 / 4 "1 / 4-20Osittain kierteitetty€78.39
NUCOR 902019-PK kuusiokantaruuvi, luokka 5, kierrekoko 1/4-20, koko 3 tuumaa, 100 pk | AE9BQL 6HGC1 902019-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "3"3"3 / 4 "1 / 4-20Osittain kierteitetty€134.22
NUCOR 902096-PK kuusiokantaruuvi, luokka 5, kierrekoko 3/8-16, koko 2-1/4 tuumaa, 50 pk | AE9EVB 6JCC3 902096-PK3 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "2.25 "2.25 "1"3 / 8-16Osittain kierteitetty€73.10
NUCOR 902243-PK kuusiokantaruuvi, luokka 5, 5/8-11 kierrekoko, 2-1/4 tuuman koko, 25 pk | AE9EVL 6JCF0 902243-PK5 / 8 "25 / 64 "15 / 16 "2.25 "2.25 "1.5 "5 / 8-11Osittain kierteitetty€81.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUCOR N01200.025.0150 kuusiokantaruuvi, luokka 5, kierrekoko 1/4-20, koko 1-1/2 tuumaa, 100 pk
€30.58 /pakkaus