Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUCOR N04100.100.0750 Hex Cap Screw, Grade 8, 1-8 Thread Size, 7-1/2 Inch Length | AB3DVA 1RMN5

NUCOR N04100.100.0750 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 1-8, pituus 7-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3DVA Malli: N04100.100.0750Ristiviite: 1RMN5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1-8
Halkaisija1"
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään korkeus39 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1.5 "
Pituus pään alla7.5 "
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Min. Kierteen pituus2-1 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko1-8
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUCOR N04100.100.0750 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 1-8, pituus 7-1/2 tuumaa
€37.03 / yksikkö