Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUCOR N04100.100.0800 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 1-8, pituus 8 tuumaa | AB3DVB 1RMN6

NUCOR N04100.100.0800 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 1-8, pituus 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3DVB Malli: N04100.100.0800Ristiviite: 1RMN6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1-8
Halkaisija1"
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään korkeus39 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1.5 "
Pituus pään alla8"
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Min. Kierteen pituus2-1 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko1-8
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9086
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUCOR N04100.100.0800 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 1-8, pituus 8 tuumaa
€36.66 / yksikkö