Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUCOR N04100.100.0350 kuusiokantaruuvi, luokka 8, 1-8 kierrekoko, 3-1/2 tuuman koko, 5 pk | AB3DUV 1RML6

NUCOR N04100.100.0350 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 1-8, koko 3-1/2 tuumaa, 5 pk

Varastossa
Tuote: AB3DUV Malli: N04100.100.0350Ristiviite: 1RML6
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
€51.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1-8
Halkaisija1"
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään korkeus39 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1.5 "
Pituus pään alla3.5 "
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Min. Kierteen pituus2-1 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2.25 "
Kierteen koko1-8
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2968
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUCOR N04100.100.0350 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 1-8, koko 3-1/2 tuumaa, 5 pk
€51.42 /pakkaus