Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUCOR N04100.100.0600 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 1-8, pituus 6 tuumaa | AB3DUX 1RMN2

NUCOR N04100.100.0600 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 1-8, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3DUX Malli: N04100.100.0600Ristiviite: 1RMN2
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
€18.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1-8
Halkaisija1"
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään korkeus39 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1.5 "
Pituus pään alla6"
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Min. Kierteen pituus2-1 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2.25 "
Kierteen koko1-8
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7074
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUCOR N04100.100.0600 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 1-8, pituus 6 tuumaa
€18.80 / yksikkö