Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUCOR N04160.101.0550 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 1-14, koko 5-1/2 tuumaa, 5 pk | AB3DXE 1RNA4

NUCOR N04160.101.0550 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 1-14, koko 5-1/2 tuumaa, 5 pk

Varastossa
Tuote: AB3DXE Malli: N04160.101.0550Ristiviite: 1RNA4
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
€117.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1-14
Halkaisija1"
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään korkeus39 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1.5 "
Pituus pään alla5.5 "
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Min. Kierteen pituus2-1 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
täyttöjäValmistaja 00081-4052-450
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2.25 "
Kierteen koko1-14
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.32
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUCOR N04160.101.0550 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 1-14, koko 5-1/2 tuumaa, 5 pk
€117.35 /pakkaus