NUCOR Luokan 5 kuusioruuvit


Suodattaa
TyyliMalliHalkaisijaPään korkeuspään leveysPituusPituus pään allathread PituusKierteen kokoLangan tyyliHinta (ei alv)
A
457002-PG
1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-1 / 2 "-1 / 4-20Täysin kierretty€18.15
B
902012-PK
1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.5 "1.5 "3 / 4 "1 / 4-20Osittain kierteitetty€43.53
C
457016-PG
1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-1.75 "-1 / 4-20Osittain kierteitetty€32.88
D
457014-PG
1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-1.5 "-1 / 4-20Osittain kierteitetty€30.58
D
457012-PG
1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-1.25 "-1 / 4-20Osittain kierteitetty€27.62
E
457036-PG
1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-1 / 2 "-1 / 4-28Täysin kierretty€21.00
B
902017-PK
1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2.5 "2.5 "3 / 4 "1 / 4-20Osittain kierteitetty€78.39
B
902019-PK
1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "3"3"3 / 4 "1 / 4-20Osittain kierteitetty€134.22
B
902015-PK
1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2"2"3 / 4 "1 / 4-20Osittain kierteitetty€53.33
B
902010-PK
1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.25 "1.25 "3 / 4 "1 / 4-20Osittain kierteitetty€40.46
F
457006-PG
1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-3 / 4 "-1 / 4-20Täysin kierretty€20.97
F
457004-PG
1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-5 / 8 "-1 / 4-20Täysin kierretty€19.11
G
457040-PG
1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "-3 / 4 "-1 / 4-28Täysin kierretty€30.28
B
902288-PK
3 / 4 "5 / 32 "1.125 "3.5 "3.5 "1.75 "3 / 4-10Osittain kierteitetty-
Tarjouspyyntö
B
902096-PK
3 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "2.25 "2.25 "1"3 / 8-16Osittain kierteitetty€73.10
H
902092-PK
3 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "1.5 "1.5 "1"3 / 8-16Osittain kierteitetty-
Tarjouspyyntö
B
902094-PK
3 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "1.75 "1.75 "1"3 / 8-16Osittain kierteitetty€67.61
B
902243-PK
5 / 8 "25 / 64 "15 / 16 "2.25 "2.25 "1.5 "5 / 8-11Osittain kierteitetty€81.40
F
457074-PG
5 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "-3 / 4 "-5 / 16-18Täysin kierretty€27.46
A
457072-PG
5 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "-5 / 8 "-5 / 16-18Täysin kierretty€26.53
A
457070-PG
5 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "-1 / 2 "-5 / 16-18Täysin kierretty€26.03
D
457082-PG
5 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "-1.5 "-5 / 16-18Osittain kierteitetty€41.83
I
457096-PG
5 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "-3.5 "-5 / 16-18Osittain kierteitetty€56.16

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?