Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUCOR N04100.100.0850 kuusiokantaruuvi, luokka 8, 1-8 kierrekoko, 8-1/2 tuuman pituus | AB3DVC 1RMN7

NUCOR N04100.100.0850 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 1-8, pituus 8-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3DVC Malli: N04100.100.0850Ristiviite: 1RMN7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€32.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1-8
Halkaisija1"
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään korkeus39 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1.5 "
Pituus pään alla8.5 "
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Min. Kierteen pituus2-1 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko1-8
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9585
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUCOR N04100.100.0850 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 1-8, pituus 8-1/2 tuumaa
€32.21 / yksikkö