ZSI-FOSTER Z-CLAMP O-renkaan kasvotiivisteet


ZSI O-rengaspintatiivisteitä käytetään beta-adapterien ja Z-puristimien kanssa hydraulinesteen ja kaasun käsittelyliitännöissä.

Suodattaa
TyyliMalliPutken kokoHinta (ei alv)
A
MJO-2-16
1"€43.91
A
MJO-3-24
1-1 / 2 "€91.45
A
MJO-3-20
1-1 / 4 "€91.45
A
MJO-1-8
1 / 2 "€28.64
A
MJO-2-8
1 / 2 "€43.91
A
MJO-2-12
3 / 4 "€43.91
A
MJO-1-6
3 / 8 "€28.64
A
MJO-2-6
3 / 8 "€43.91
A
MJO-1-10
5 / 8 "€28.64
A
MJO-2-10
5 / 8 "€43.91

Ominaisuudet

  • Näissä kasvotiivisteissä on liittimen edessä O-rengas, joka estää vuodot korkeapaineisissa hydraulijärjestelmissä.
  • Niiden ainutlaatuinen muotoilu tarjoaa nollavälyksen ja kestävyyden ylivääntömomentille ja tärinälle ilman vaurioita liittimelle.
  • Niitä tarjotaan useissa eri kierrekokoonpanoissa, kuten JIC, NPT, SAE ja ORFS.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asentaa Z-puristimet?

  • Hitsaa nastat (sisältyvät sarjaan) tukemaan terästä. Aseta alempi Z-kiristinkehys nastojen päälle.
  • Kiinnitä pinoamispultit runkoon ja asenna haluamasi sovittimet.
  • Ruuvaa nyt yläkehys pohjaan kiinnittääksesi kokoonpanon.

Ovatko nämä tuotteet korroosionkestäviä?

Kyllä, näissä kasvotiivisteissä on sinkitty pinta, joka tarjoaa erinomaisen korroosion- ja ruosteenkestävyyden märissä ympäristöissä.

Mikä on beta-sovitin?

Beta-adapterin avulla puristusliitos voidaan asentaa mihin tahansa hydraulijohtoon. Sen ainutlaatuista neliömäistä runkorakennetta voidaan käyttää metallisten letkujen tai hydrauliletkun päiden kanssa. Kun se on asetettu beta-sovittimen O-renkaan puristinrunkoon, liitoskohta kiristetään tiukasti, mikä torjuu tärinän vaikutuksia ja varmistaa vuotamattoman liitoksen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?