Pyörän materiaali: Kiinteä vaahto , Väri: Musta , Ohjaus: Curtis 1228 , Kannen korkeus: 14 " , alustojen välinen etäisyys: 17.75 " , Ylä- ja keskihyllyn välinen etäisyys: 16 3 / 4 " , Drive Caster Halk.: 10 " , Vetopyörän tyyppi: Kiinteät vaahtomuovirenkaat , Vetopyörän leveys: 3 1 / 4 " , Nopea ajonopeus lastattu: 2.5 mph , Nopea matkanopeus kuormittamattomana: 2.8 mph , Ensimmäisen hyllyn kapasiteetti: 200 lbs. , Ensimmäisen hyllyn korkeus: 33 " , Kahvan korkeus: 44 11 / 16 " Sisältää: Asennustarvikkeet , Kantavuus: 750 lbs. , Materiaali: Teräs , Max. Nopeus kuormitettuna: 2.5 mph , Max. Nopeus kuormittamaton: 2.8 mph , Moottorin teho kW: 0.8 kW , Moottorin tyyppi: DC , Moottorin jännite: 24V DC- , Moottorin wattit: 500W , Akun määrä: 2 , Pyörien lukumäärä: 4 , Kokonaispituus: 59 " , Kokonaisleveys: 28 " , Alustan materiaali: Teräs , Virtalähde: Sähköjohdoton , Toisen hyllyn kapasiteetti: 150 lbs. , Toisen hyllyn korkeus: 49 3 / 4 " , hyllyn tilavuus: 250 lbs. , hyllyn korkeus: 33 " , Hidas matkanopeus lastattu: 1.3 mph , Hidas matkanopeus kuormittamattomana: 1.5 mph , Ohjauspyörän halk.: 9" , Ohjauspyörän tyyppi: Kiinteät vaahtomuovirenkaat , Ohjauspyörän leveys: 3 1 / 4 " , Kääntösäde: 23 5 / 8 "