Plug-in -seinäkytkimet

Suodattaa

PASS AND SEYMOUR -

Radiant-sarjan digitaaliset ajastimet

Pass- ja Seymour Radiant -sarjan digitaaliset ajastimet ovat edistyksellisiä sähköajastimia, jotka on suunniteltu ohjaamaan valaistusta. Nämä digitaaliset ajastimet toimivat hehkulamppujen tai valaisimien kanssa, mukaan lukien hehkulamput, LEDit, loistelamput, CFL:t, MLV:t ja ELV:t. Niissä on valaistu kytkin, joka varmistaa näkyvyyden heikossa valaistuksessa. Nämä digitaaliset ajastimet on varustettu säädettävällä aikaviiveellä 5 - 55 minuutista (viiden minuutin välein) 1 - 12 tuntiin (15 minuutin askelin). Niissä on äänimerkki ja näkyvän valon välähdysvaroitukset ennen kuin ne sammuvat automaattisesti. Näissä ajastimissa on manuaalinen ON/OFF-kytkin ja niitä voidaan käyttää jännitteellä 120 V asti.

TyyliMalli
ART12-LA
Tarjouspyyntö
BRT12-W
Tarjouspyyntö
TyyliMalliVäri
ART2-LAKevyt manteli
Tarjouspyyntö
ART2-WValkoinen
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR -

Adorne-sarjan ajastinkytkimet

TyyliMalliMateriaali
AASTM2-W2-
Tarjouspyyntö
BASTM2G2grafiitti
Tarjouspyyntö
CASTM2-M2Magnesium
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR -

Radiant-sarjan neljän painikkeen digitaaliset ajastimet

Pass & Seymour Radiant -sarjan neljän painikkeen digitaalisia ajastimia käytetään automatisoimaan valaistusjärjestelmiä, ilmanvaihtopuhaltimia ja muita sähkökuormia, jolloin käyttäjät voivat asettaa tietyt aikataulut ON/OFF-toiminnoille. Näissä ajastimissa on manuaalinen ON/OFF-toiminto siipikytkimen kautta, mikä varmistaa ajastimen aikataulun helpon ohituksen tarvittaessa. Niiden avulla käyttäjät voivat valita esiasetetuista sammutusajoista 60, 40, 20 ja 10 minuuttia varmistaakseen, että valot sammuvat halutun ajan kuluttua. Nämä ajastimet on integroitu paikannusvaloon, joka lähettää pehmeää hehkua, kun kytkin on pois päältä, löytääkseen ajastimen heikossa valaistuksessa.

TyyliMalliVäriMateriaali
ART2NICCV4-Nikkeli
Tarjouspyyntö
BRT2DBCCV4-Tumma pronssi
Tarjouspyyntö
CRT2-BKMusta-
Tarjouspyyntö
DRT2INorsunluu-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR -

Seinälaatikon digitaaliset ajastimet

TyyliMalliVäri
A97030-THE-
Tarjouspyyntö
B97030-INorsunluu
Tarjouspyyntö
A97030-WValkoinen
Tarjouspyyntö
INTERMATIC -

Plug In Timers

TyyliMalliMaks. Ajan asetusAmpeeriaAkun tyyppiMin. Ajan asetusTyyppiJänniteWattsLeveysHinta (ei alv)
AHB880R6 päivää, 23 h, 59 min.15AA-alkalinen1 min.ulko-1201000568588 "€113.14
BDT6206 päivää, 23 h, 59 min.15SR44 hopeaoksidi1 min.sisä-1201000568675 "€87.08
CHB11323 h, 30 min.20-30 min.sisä-1202500568588 "€51.16
DTN31123 h, 30 min.15-30 min.sisä-1201750568674 "€31.97
EHB11223 h, 30 min.15-30 min.sisä-2403750568588 "€39.55
FTN111RM4023 h, 30 min.9.5-30 min.-120 VAC11853"€29.28
GHB11423 h, 30 min.20-30 min.sisä-2405000568588 "€50.87
TORK -

Seinäkytkimen ajastimet

TyyliMalliNapojen lukumääräAmpeeriaSyvyysTyyppiJänniteWattsLeveysHP @ 120VHinta (ei alv)
ASS703Z--------€143.14
BD1060MW--------€39.82
CD212HW--------€56.62
D1109A-PC--------€175.98
ER5M4HW--------€63.50
FSS703ZA--------€151.71
GSS201-napainen7.251-1 / 2 "Yksinapainen24-27712/1501 11 / 16 "1/6€232.38
GSS20F1-napainen7.251-1 / 2 "Yksinapainen24-27712/1501 11 / 16 "1/6€267.36
HSS4031-napainen / 3-tie161 / 4 "1-napainen / 3-tie120 ja 277380 ja 4400568736 "1/2€179.03
TORK -

Kytke ajastin, M tuuman aika-asetus 30 m tuumaa, maks. Ajan asetus 23 h, 30 m tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
402BCD2FEM€20.87
LUTRON -

Elektroninen seinäkytkimen ajastin, maks. Päälle / pois-syklit 1, valkoinen, 120 VAC

MallieräHinta (ei alv)
MA-T51-WHCD3KBD€103.45

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?