Sähkövinssit

Suodattaa

Sähkövinssiä käytetään kaapelin/köyden kelaamiseen tai purkamiseen sähkömoottoreiden avulla raskaiden kuormien nostamiseen, vetämiseen tai kiinnittämiseen. Niitä käytetään yleisesti teollisuudessa, rakentamisessa ja...Lue lisää

WARN -

Vedä sähkövinssejä

WARN-sähkövinssejä käytetään raskaiden kuormien siirtämiseen tai ajoneuvojen hinaamiseen pienemmällä vaivalla kuin manuaalisia vinssejä. Näissä laitteissa on matala profiili ja ohjausrasia, joka mahdollistaa monenlaisia ​​asennusvaihtoehtoja. Ne voivat vetää kuormia vaakasuoraan tai nostaa ja laskea niitä pystysuunnassa. Nämä vinssit on integroitu 3-vaiheiseen planeettavaihteistoon luotettavan toiminnan takaamiseksi ja ainutlaatuisella jarrurakenteella, joka takaa erinomaisen hallinnan vinssin aikana. Niissä on nopea moottori, joka tarjoaa nopean linjanopeuden ja voimakkaan vedon. Näitä yksiköitä on saatavana korkeudeltaan 6-11 tuumaa.

TyyliMalliKöysimateriaaliTäyden kuorman ampeeritVaihteistoJännitearvotVaihteen tyyppiMoottori HPKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
AZEON 8 -SSynteettinen413162:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto-11 "24 "€2,056.66
BSEONI 10 - SSynteettinen409216:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto-11 "24 "€2,208.48
C80010Johdin6.5261:1115 VACDifferentiaalinen planeetta4/56.25 "15 3 / 7 "€456.63
D4000DCJohdin297154:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto1-9/107"16 "€596.02
E26502Johdin435216:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-4/58"18 "€1,461.46
F47801Johdin460315:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-3/510.25 "28.25 "€3,772.79
G28500Johdin460156:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-3/57 3 / 5 "21 4 / 5 "€1,655.55
H17801Johdin440261:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-3/511 "24.375 "€3,012.17
I68801Johdin507315:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-3/59 2 / 3 "24 1 / 5 "€3,727.49
J93000Johdin20.9216:1115 / 230 VAC3-vaiheinen planeettavaihteisto2/38"25.75 "€3,132.86
K2000DCJohdin83153:112 VDCSplit Ring1-3/56"13 "€195.94
LZEON 8Johdin413162:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto-11 "24 "€1,742.06
MZEON 10Johdin409216:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto-11 "24 "€1,812.21
NZEON 12Johdin438216:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto-11 "24 "€1,982.33
THERN -

Sähkövinssi

TyyliMalliMoottori HPKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A4WP2D8-800-26-A-P112.75 "17.5 "21 "€4,936.44
B4WP2T8-2000-81-1/314.5 "16.625 "17.75 "€4,499.74
C47711-1/517.5 "14.375 "8.875 "€4,208.77
FERVI -

Sähkövinssi

TyyliMalliKaapelin kokoRumpukokoUlkomitatNopeusHinta (ei alv)
A0630/09004 mm x 15 m31.5 x 73 mmX x 285 105 105 mm1.3 - 3.2 m / min€395.64
Tarjouspyyntö
B0630/22006.4 mm x 14.5 m45 x 97 mmX x 364 126 141 mm1.5 - 3.6 m / min€977.76
Tarjouspyyntö
C0630/27207.2 mm x 32 m63 x 228 mmX x 520 180 175 mm1.3 - 4.5 m / min€1,323.00
Tarjouspyyntö
WARN -

Sähköiset vinssit

TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritMoottori HPKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A101025159A1.1 hv13 3 / 16 "13 3 / 16 "€444.27
B101035192A1.2 hv13.35 "13.35 "€535.07
OZ LIFTING PRODUCTS -

Sähkövinssit

TyyliMalliHinta (ei alv)
AOZACW€1,111.88
BOZDCW€1,398.51
DUTTON-LAINSON -

Sähkövinssit

TyyliMallieräHinta (ei alv)
ASA9000ACkytkin€857.93
BDLB350A-15940Sähkövinssi€134.40
CDLB350A-15941Sähkövinssi€118.64
DB1200BKäsivinssi€193.27
EWG1500vinssi€168.53
WARN -

Sähkövinssit

TyyliMallieräHinta (ei alv)
A101135ATV / UTV-sähkövinssi€782.72
B101045ATV / UTV-sähkövinssi€626.92
C101150ATV / UTV-sähkövinssi€1,252.56
D101240ATV / UTV-sähkövinssi€1,095.82
E101140ATV / UTV-sähkövinssi€1,134.98
F101145ATV / UTV-sähkövinssi€978.42
G101155ATV / UTV-sähkövinssi€1,174.08
H101040ATV / UTV-sähkövinssi€782.72
I101030ATV / UTV-sähkövinssi€684.88
J885000Kannettava sähkövinssi€416.72
K101575vinssi€461.96
K101570vinssi€377.96
WARN -

Atv/Utv sähkövinssi, 12 VDC, 1.1 hv, 3-vaiheinen planeettavaihde

MallieräHinta (ei alv)
101020CH6HMG€587.03
WARN -

Kannettava sähkövinssi Hp 24vdc

MallieräHinta (ei alv)
885005AE8KLF€789.35

Sähkövinssit

Sähkövinssit ovat moottorikäyttöisiä kannettavia laitteita, joita käytetään nostamaan, vetämään tai sijoittamaan raskaita kuormia köyden avulla, joka on kierretty pyörivän rummun ympärille. He voivat vetää kuormia vaakasuoraan tai nostaa ja laskea niitä pystysuoraan. Nämä kannettavat sähkövinssit varmistavat paremman kuorman hallinnan ja voivat sijoittaa kuormat tarkemmin kuin manuaaliset vinssit. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Dayton-, Thern-, StrongArm-, Superwinch- ja WARN-vinssejä eri teholuokissa ja vaihdetyypeissä.
Sähkövinssejä on saatavana erikokoisina, aina kevyistä vaihtoehdoista jopa 5000 lb: n kuormien vetämiseen raskaisiin kaupallisiin malleihin, jotka voivat vetää yli 10000 lb kuormaa. Näitä vinssejä on saatavana myös langattomissa malleissa, joita voidaan ohjata kaukosäätimellä turvallisen etäisyyden päässä kohteesta.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on sähkövinssien jarrumekanismi?

Tietyissä moottorivinsseissä on jarrumekanismi, jonka avulla vinssi voi pitää kuorman paikallaan, kun se ei ole toiminnassa, mikä takaa kuorman vakauden ja turvallisuuden.

Mistä tiedän, milloin sähkövinssin kaapeli on vaihdettava?

Sähkövinssin kaapeli/köysi on vaihdettava, kun siinä näkyy kulumisen ja vaurion merkkejä, kuten rispaantuminen tai taittuminen.

Kuinka huoltan sähkövinssiä?

Säännöllinen huolto on tarpeen vinssin turvallisen ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Tämä sisältää liitäntöjen tarkastuksen ja kiristämisen, liikkuvien osien voitelun ja kaapelien tai köysien kulumisen tai vaurioiden tarkastamisen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?