WARN 47801 Sähkövinssi 4-3 / 5hp 12vdc | AA8BFL 16Y217

WARN 47801 Sähkövinssi 4-3/5hv 12vdc

Varastossa
Tuote: AA8BFL Malli: 47801Ristiviite: 16Y217

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,004.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkövinssi
1. kerroksen viiva15,000 lb
1. kerroksen linjanopeus2.48 fpm
KytkinlajiFreespooling-liukurengas
Ohjausriipusjohdon pituus12 ft.
Täyden kuorman ampeerit460
Täyden kuorman linjan nopeus2.48 fpm
Vaihteisto315:1
Vaihteen tyyppi3-vaiheinen planeettavaihteisto
Mukana köyden halkaisija.7 / 16 "
Mukana köyden pituus90 ft.
Moottori HP4-3/5
Ei lastauslinjan nopeutta22.2 fpm
Kokonaiskorkeus10.25 "
Kokonaispituus28.25 "
kokonaisleveys13 "
KöysimateriaaliJohdin
Jännitearvot12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 61.23
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi8425310100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytkimen vapautus (Kyllä)
    • Mekaaninen jarru (kyllä)
    • Hihnapyörä (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKöysimateriaaliTäyden kuorman ampeeritVaihteistoJännitearvotVaihteen tyyppiMoottori HPKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
WARN 26502 Sähkövinssi 4-4 / 5hp 12vdc | AA8BFK 16Y216 26502Johdin435216:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-4/58"18 "€1,346.24
WARN 28500 sähkövinssi 4-3 / 5hp 12vdc | AC8YVA 3EXT1 28500Johdin460156:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-3/57 3 / 5 "21 4 / 5 "€1,525.02
WARN 17801 Sähkövinssi 4-3 / 5hp 12vdc | AC8YVB 3EXT2 17801Johdin440261:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-3/511 "24.375 "€2,664.36
WARN 68801 Sähkövinssi 4-3 / 5hp 12vdc | AC8YVC 3EXT3 68801Johdin507315:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-3/59 2 / 3 "24 1 / 5 "€3,344.76
WARN 93000 Sähkövinssi 2 / 3hp 115 / 230vac | AE8KLG 6DLV3 93000Johdin20.9216:1115 / 230 VAC3-vaiheinen planeettavaihteisto2/38"25.75 "€1,927.38
WARN 80010 Sähkövinssi 4 / 5hp 115vac | AE8KLH 6DLV4 80010Johdin6.5261:1115 VACDifferentiaalinen planeetta4/56.25 "15 3 / 7 "€470.66
WARN 2000DC sähkövinssi 1-3 / 5hp 12vdc | AF8YKW 29JU84 2000DCJohdin83153:112 VDCSplit Ring1-3/56"13 "€190.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WARN 47801 Sähkövinssi 4-3/5hv 12vdc
€3,004.56 / yksikkö