WARN ZEON 10 Sähkövinssi, 12 VDC, 33 FPM, Vipu | AF8YLE 29JU94

WARN ZEON 10 Sähkövinssi, 12 VDC, 33 FPM, Vipu

Varastossa
Tuote: AF8YLE Malli: ZEON 10Ristiviite: 29JU94

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,669.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkövinssi
1. kerroksen viiva10,000 lb
1. kerroksen linjanopeus15 fpm
KytkinlajiPyörivä rengas
Ohjausriipusjohdon pituus12 ft.
Täyden kuorman ampeerit409
Täyden kuorman linjan nopeus4.75 fpm
Vaihteisto216:1
Vaihteen tyyppi3-vaiheinen planeettavaihteisto
Mukana köyden halkaisija.3 / 8 "
Mukana köyden pituus100 ft.
Ei lastauslinjan nopeutta33 fpm
Kokonaiskorkeus11 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys7"
KöysimateriaaliJohdin
Jännitearvot12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.95
Laivan korkeus (cm)50.17
Laivan pituus (cm)66.68
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8425310100

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Zeon-sarjan sähkövinssi, joka on varustettu synteettisellä köydellä ja rullan ohjauspyörällä enintään 10000 lb: n kuormien vetämiseen tai nostamiseen
    • Johdonmukainen muotoilu koko vinssissä kevyellä suurella alumiinivinssirummulla kaapelin varastointia varten
    • Sisältää kestävän satiinimustan valetun alumiinikotelon, runko-osan tiivisteen ja avoauton ohjausyksikön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKöysimateriaaliTäyden kuorman ampeeritVaihteistoJännitearvotVaihteen tyyppiMoottori HPKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
WARN 26502 Sähkövinssi 4-4 / 5hp 12vdc | AA8BFK 16Y216 26502Johdin435216:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-4/58"18 "€1,346.24
WARN 47801 Sähkövinssi 4-3 / 5hp 12vdc | AA8BFL 16Y217 47801Johdin460315:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-3/510.25 "28.25 "€3,004.56
WARN 28500 sähkövinssi 4-3 / 5hp 12vdc | AC8YVA 3EXT1 28500Johdin460156:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-3/57 3 / 5 "21 4 / 5 "€1,525.02
WARN 17801 Sähkövinssi 4-3 / 5hp 12vdc | AC8YVB 3EXT2 17801Johdin440261:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-3/511 "24.375 "€2,664.36
WARN 68801 Sähkövinssi 4-3 / 5hp 12vdc | AC8YVC 3EXT3 68801Johdin507315:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-3/59 2 / 3 "24 1 / 5 "€3,344.76
WARN 93000 Sähkövinssi 2 / 3hp 115 / 230vac | AE8KLG 6DLV3 93000Johdin20.9216:1115 / 230 VAC3-vaiheinen planeettavaihteisto2/38"25.75 "€1,927.38
WARN 80010 Sähkövinssi 4 / 5hp 115vac | AE8KLH 6DLV4 80010Johdin6.5261:1115 VACDifferentiaalinen planeetta4/56.25 "15 3 / 7 "€470.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WARN ZEON 10 Sähkövinssi, 12 VDC, 33 FPM, Vipu
€1,669.33 / yksikkö