THERN 4WP2T8-2000-8 Sähkövinssi 1-1 / 3hp 115vac | AB3WPL 1VN80

THERN 4WP2T8-2000-8 Electric Winch 1-1/3hp 115vac

Varastossa
Tuote: AB3WPL Model: 4WP2T8-2000-8Ristiviite: 1VN80

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,897.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkövinssi
1. kerroksen viiva2000 lb
1. kerroksen linjanopeus8 fpm
KytkinlajiFreespooling
Ohjausriipusjohdon pituus8 ft.
Rummun kapasiteetti 1/4 tuumaa. Kaapeli280 ft.
Rummun kapasiteetti 5/16 tuumaa. Kaapeli190 ft.
Täyden kuorman ampeerit16
Täyden kuorman linjan nopeus8 fpm
Vaihteen tyyppiMatovaihde
Mukana köyden halkaisija.1/4 ", 5/16"
Moottori HP1-1/3
Ei lastauslinjan nopeutta19 fpm
Kokonaiskorkeus14.5 "
Kokonaispituus16.625 "
kokonaisleveys17.75 "
KöysimateriaaliJohdin
Jännitearvot115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.1
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8425310100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytkimen vapautus (Kyllä)
    • Mekaaninen jarru (kyllä)
    • Hihnapyörä (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
THERN 4771 -vinssi 1-1 / 5hv 115vac | AB3WPK 1VN79 47711-1/517.5 "14.375 "8.875 "€3,645.34
THERN 4WP2D8-800-26-AP Sähkövinssi 1hv 115vac | AC4GWA 2ZU40 4WP2D8-800-26-A-P112.75 "17.5 "21 "€4,547.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERN 4WP2T8-2000-8 Electric Winch 1-1/3hp 115vac
€3,897.36 / yksikkö