WARN ZEON 12 Sähkövinssi, Teräsvaijeri: Halkaisija 3/8" | AF8YLG 29JU99

WARN ZEON 12 sähkövinssi, teräsvaijeri: halkaisija 3/8"

Varastossa
Tuote: AF8YLG Malli: ZEON 12Ristiviite: 29JU99

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,701.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkövinssi
1. kerroksen viiva12,000 lb
1. kerroksen linjanopeus13 fpm
KytkinlajiPyörivä rengas
Ohjausriipusjohdon pituus12 ft.
Täyden kuorman ampeerit438
Täyden kuorman linjan nopeus3.24 fpm
Vaihteisto216:1
Vaihteen tyyppi3-vaiheinen planeettavaihteisto
Mukana köyden halkaisija.3 / 8 "
Mukana köyden pituus80 ft.
Ei lastauslinjan nopeutta30 fpm
Kokonaiskorkeus11 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys7"
KöysimateriaaliJohdin
Jännitearvot12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.95
Laivan korkeus (cm)50.17
Laivan pituus (cm)66.68
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8425310100

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Zeon-sarjan sähkövinssi, jota käytetään ihanteellisesti enintään 12000 paunan kuormien vetämiseen tai nostamiseen
    • Ominaisuudet: satiinimusta jauhemaalattu pinta hapettumisreaktioiden poistamiseksi ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet, joissa on kytkinvipu liikkeen hallitsemiseksi
    • IP68-luokiteltu muotoilu parantaa vinssin tiivistystä ja estää ulkoisten epäpuhtauksien pääsyn
    • Helpottaa avoimen ohjauspaketin sekä suoraa kiinnitystä että etäasennusta
    • Kytkimen vapautus (Kyllä)
    • Mekaaninen jarru (kyllä)
    • Hihnapyörä (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKöysimateriaaliTäyden kuorman ampeeritVaihteistoJännitearvotVaihteen tyyppiMoottori HPKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
WARN 26502 Sähkövinssi 4-4 / 5hp 12vdc | AA8BFK 16Y216 26502Johdin435216:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-4/58"18 "€1,346.24
WARN 47801 Sähkövinssi 4-3 / 5hp 12vdc | AA8BFL 16Y217 47801Johdin460315:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-3/510.25 "28.25 "€3,004.56
WARN 28500 sähkövinssi 4-3 / 5hp 12vdc | AC8YVA 3EXT1 28500Johdin460156:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-3/57 3 / 5 "21 4 / 5 "€1,525.02
WARN 17801 Sähkövinssi 4-3 / 5hp 12vdc | AC8YVB 3EXT2 17801Johdin440261:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-3/511 "24.375 "€2,664.36
WARN 68801 Sähkövinssi 4-3 / 5hp 12vdc | AC8YVC 3EXT3 68801Johdin507315:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-3/59 2 / 3 "24 1 / 5 "€3,344.76
WARN 93000 Sähkövinssi 2 / 3hp 115 / 230vac | AE8KLG 6DLV3 93000Johdin20.9216:1115 / 230 VAC3-vaiheinen planeettavaihteisto2/38"25.75 "€1,927.38
WARN 80010 Sähkövinssi 4 / 5hp 115vac | AE8KLH 6DLV4 80010Johdin6.5261:1115 VACDifferentiaalinen planeetta4/56.25 "15 3 / 7 "€470.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WARN ZEON 12 sähkövinssi, teräsvaijeri: halkaisija 3/8"
€1,701.64 / yksikkö