WARN 2000DC sähkövinssi 1-3 / 5hp 12vdc | AF8YKW 29JU84

WARN 2000DC sähkövinssi 1-3/5hp 12vdc

Varastossa
Tuote: AF8YKW Malli: 2000DCRistiviite: 29JU84

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€190.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkövinssi
1. kerroksen viiva2000 lb
1. kerroksen linjanopeus7 fpm
KytkinlajiNuppi - Vedä ja käännä
Ohjausriipusjohdon pituus6 ft.
Täyden kuorman ampeerit83
Täyden kuorman linjan nopeus4.4 fpm
Vaihteisto153:1
Vaihteen tyyppiSplit Ring
Mukana köyden halkaisija.3 / 16 "
Mukana köyden pituus35 ft.
Moottori HP1-3/5
Ei lastauslinjan nopeutta7 fpm
Kokonaiskorkeus6"
Kokonaispituus13 "
kokonaisleveys4"
KöysimateriaaliJohdin
Jännitearvot12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.37
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8425310100

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytkimen vapautus (Kyllä)
    • Mekaaninen jarru (ei)
    • Hihnapyörä (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKöysimateriaaliTäyden kuorman ampeeritVaihteistoJännitearvotVaihteen tyyppiMoottori HPKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
WARN 26502 Sähkövinssi 4-4 / 5hp 12vdc | AA8BFK 16Y216 26502Johdin435216:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-4/58"18 "€1,346.24
WARN 47801 Sähkövinssi 4-3 / 5hp 12vdc | AA8BFL 16Y217 47801Johdin460315:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-3/510.25 "28.25 "€3,004.56
WARN 28500 sähkövinssi 4-3 / 5hp 12vdc | AC8YVA 3EXT1 28500Johdin460156:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-3/57 3 / 5 "21 4 / 5 "€1,525.02
WARN 17801 Sähkövinssi 4-3 / 5hp 12vdc | AC8YVB 3EXT2 17801Johdin440261:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-3/511 "24.375 "€2,664.36
WARN 68801 Sähkövinssi 4-3 / 5hp 12vdc | AC8YVC 3EXT3 68801Johdin507315:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-3/59 2 / 3 "24 1 / 5 "€3,344.76
WARN 93000 Sähkövinssi 2 / 3hp 115 / 230vac | AE8KLG 6DLV3 93000Johdin20.9216:1115 / 230 VAC3-vaiheinen planeettavaihteisto2/38"25.75 "€1,927.38
WARN 80010 Sähkövinssi 4 / 5hp 115vac | AE8KLH 6DLV4 80010Johdin6.5261:1115 VACDifferentiaalinen planeetta4/56.25 "15 3 / 7 "€470.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WARN 2000DC sähkövinssi 1-3/5hp 12vdc
€190.30 / yksikkö