WARN 28500 sähkövinssi 4-3 / 5hp 12vdc | AC8YVA 3EXT1

WARN 28500 Sähkövinssi 4-3/5hv 12vdc

Varastossa
Tuote: AC8YVA Malli: 28500Ristiviite: 3EXT1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,655.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkövinssi
1. kerroksen viiva9000 lb
1. kerroksen linjanopeus6.38 fpm
KytkinlajiFreespooling-liukurengas
Ohjausriipusjohdon pituus12 ft.
Rummun kapasiteetti 5/16 tuumaa. Kaapeli100 ft.
Täyden kuorman ampeerit460
Täyden kuorman linjan nopeus6.38 fpm
Vaihteisto156:1
Vaihteen tyyppi3-vaiheinen planeettavaihteisto
Mukana köyden halkaisija.5 / 16 "
Mukana köyden pituus100 ft.
Moottori HP4-3/5
Ei lastauslinjan nopeutta38 fpm
Kokonaiskorkeus7 3 / 5 "
Kokonaispituus21 4 / 5 "
kokonaisleveys6 19 / 64 "
KöysimateriaaliJohdin
Jännitearvot12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.6
Laivan korkeus (cm)45.97
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8425310100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytkimen vapautus (Kyllä)
    • Mekaaninen jarru (kyllä)
    • Hihnapyörä (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKöysimateriaaliTäyden kuorman ampeeritVaihteistoJännitearvotVaihteen tyyppiMoottori HPKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
WARN 26502 Sähkövinssi 4-4 / 5hp 12vdc | AA8BFK 16Y216 26502Johdin435216:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-4/58"18 "€1,461.46
WARN 47801 Sähkövinssi 4-3 / 5hp 12vdc | AA8BFL 16Y217 47801Johdin460315:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-3/510.25 "28.25 "€3,772.79
WARN 17801 Sähkövinssi 4-3 / 5hp 12vdc | AC8YVB 3EXT2 17801Johdin440261:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-3/511 "24.375 "€3,012.17
WARN 68801 Sähkövinssi 4-3 / 5hp 12vdc | AC8YVC 3EXT3 68801Johdin507315:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-3/59 2 / 3 "24 1 / 5 "€3,727.49
WARN 93000 Sähkövinssi 2 / 3hp 115 / 230vac | AE8KLG 6DLV3 93000Johdin20.9216:1115 / 230 VAC3-vaiheinen planeettavaihteisto2/38"25.75 "€3,132.86
WARN 80010 Sähkövinssi 4 / 5hp 115vac | AE8KLH 6DLV4 80010Johdin6.5261:1115 VACDifferentiaalinen planeetta4/56.25 "15 3 / 7 "€456.63
WARN 2000DC sähkövinssi 1-3 / 5hp 12vdc | AF8YKW 29JU84 2000DCJohdin83153:112 VDCSplit Ring1-3/56"13 "€195.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WARN 28500 Sähkövinssi 4-3/5hv 12vdc
€1,655.55 / yksikkö