WARN Vedä sähkövinssejä


Suodattaa
TyyliMalliKöysimateriaaliTäyden kuorman ampeeritVaihteistoJännitearvotVaihteen tyyppiMoottori HPKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
ZEON 8 -S
Synteettinen413162:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto-11 "24 "€1,882.05
B
SEONI 10 - S
Synteettinen409216:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto-11 "24 "€2,015.92
C
28500
Johdin460156:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-3/57 3 / 5 "21 4 / 5 "€1,525.02
D
26502
Johdin435216:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-4/58"18 "€1,346.24
E
68801
Johdin507315:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-3/59 2 / 3 "24 1 / 5 "€3,344.76
F
2000DC
Johdin83153:112 VDCSplit Ring1-3/56"13 "€190.30
G
4000DC
Johdin297154:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto1-9/107"16 "€588.84
H
ZEON 8
Johdin413162:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto-11 "24 "€1,604.72
I
ZEON 10
Johdin409216:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto-11 "24 "€1,669.33
J
ZEON 12
Johdin438216:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto-11 "24 "€1,701.64
K
47801
Johdin460315:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-3/510.25 "28.25 "€3,004.56
L
17801
Johdin440261:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-3/511 "24.375 "€2,664.36
M
93000
Johdin20.9216:1115 / 230 VAC3-vaiheinen planeettavaihteisto2/38"25.75 "€1,927.38
N
80010
Johdin6.5261:1115 VACDifferentiaalinen planeetta4/56.25 "15 3 / 7 "€470.66

Vedä sähkövinssejä

WARN-sähkövinssejä käytetään raskaiden kuormien siirtämiseen tai ajoneuvojen hinaamiseen pienemmällä vaivalla kuin manuaalisia vinssejä. Näissä laitteissa on matala profiili ja ohjausrasia, joka mahdollistaa monenlaisia ​​asennusvaihtoehtoja. Ne voivat vetää kuormia vaakasuoraan tai nostaa ja laskea niitä pystysuunnassa. Nämä vinssit on integroitu 3-vaiheiseen planeettavaihteistoon luotettavan toiminnan takaamiseksi ja ainutlaatuisella jarrurakenteella, joka takaa erinomaisen hallinnan vinssin aikana. Niissä on nopea moottori, joka tarjoaa nopean linjanopeuden ja voimakkaan vedon. Näitä yksiköitä on saatavana korkeudeltaan 6-11 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?