THERN 4771 -vinssi 1-1 / 5hv 115vac | AB3WPK 1VN79

THERN 4771 Sähkövinssi 1-1/5hv 115vac

Varastossa
Tuote: AB3WPK Malli: 4771Ristiviite: 1VN79

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,645.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkövinssi
1. kerroksen viiva2000 lb
1. kerroksen linjanopeus13 fpm
KytkinlajiEi eristetty
Ohjausriipusjohdon pituus8 ft.
Rummun kapasiteetti 1/4 tuumaa. Kaapeli130 ft.
Rummun kapasiteetti 5/16 tuumaa. Kaapeli90 ft.
Täyden kuorman ampeerit16
Täyden kuorman linjan nopeus13 fpm
Vaihteen tyyppiMatovaihde
Mukana köyden halkaisija.5 / 16 "
Mukana köyden pituus90 ft.
Moottori HP1-1/5
Ei lastauslinjan nopeutta22 fpm
Kokonaiskorkeus17.5 "
Kokonaispituus14.375 "
kokonaisleveys8.875 "
KöysimateriaaliJohdin
Jännitearvot115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.46
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8425310100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Thern 4771 sähkövinssi on kompakti suunniteltu vinssi, joka tarjoaa raskaan tehon ahtaissa tiloissa. Se voi vetää tai nostaa raskaita kuormia useisiin suuntiin. Tätä vinssiä käytetään lattialla, seinällä tai katolla rakennus-, jätevesi- ja valmistussovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Tässä käsivinssissä on valetusta alumiinista valmistettu runko, rumpu ja vaihdelaatikko, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Se on suljettu öljyhauteella osien jatkuvaa voitelua varten.
  • Tässä sähkövinssissä on automaattinen jarru positiivista kuormitusta varten.
  • Se on integroitu pronssisiin kuulalaakereihin tehokkaan ja sujuvan toiminnan takaamiseksi.
  • Tässä vinssissä on virtajohto, jossa on painonappiriipus.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän sähkövinssin linjanopeusalue?

A. 13-22 fpm.

K. Mikä on tämän käsivinssin ensimmäisen kerroksen kantavuus?

A. 2000 lb

K. Kuinka kiinnittää kuorma tähän sähkövinssiin?

A.

  • Poista esineet kuorman reitiltä liikkuaksesi vapaasti ja tarkkaile niitä käytön aikana.
  • Käytä nylonhihnaa kuorman tai muun takilan kiinnittämiseen.
  • Sulje koukun salpa kokonaan ennen kuin asetat hihnan satulaan.
  • Varmista, että kuorma on keskitetty koukkuun, jotta se ei kaadu tai pyöri.

K. Kuinka asentaa Thern 4771 sähkövinssi?

A.

  • Sijoita vinssi liikenteeltä ja esteettömältä alueelta.
  • Varmista, että vinssiin pääsee käsiksi käyttöä ja huoltoa varten.
  • Aseta vinssi sopivaan lämpötilaan ja säädä laivaston kulma 1/2 ja 1-1/2 asteen välille.
  • Oikea laivaston kulma vähentää vaijerin vaurioita auttamalla vaijeria kelautumaan tasaisesti rumpuun.
  • Aseta vinssi oikeaa voitelua varten ja määritä vinssin tarkka asennusasento.
  • Kiinnitä vinssi turvallisesti perustukseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
THERN 4WP2T8-2000-8 Sähkövinssi 1-1 / 3hp 115vac | AB3WPL 1VN80 4WP2T8-2000-81-1/314.5 "16.625 "17.75 "€3,897.36
THERN 4WP2D8-800-26-AP Sähkövinssi 1hv 115vac | AC4GWA 2ZU40 4WP2D8-800-26-A-P112.75 "17.5 "21 "€4,547.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERN 4771 Sähkövinssi 1-1/5hv 115vac
€3,645.34 / yksikkö