FERVI 0630/0900 Sähkövinssi, 1.3 - 3.2 m/min Nopeus, 12V, 0.7 kW, 0.9 hv tasavirtamoottori | CF3RRY

FERVI 0630/0900 sähkövinssi, nopeus 1.3 - 3.2 m/min, 12 V, 0.7 kW, 0.9 hv tasavirtamoottori

Tuote: CF3RRY Malli: 0630/0900
€395.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkövinssi
Kaapelin koko4 mm x 15 m
Rumpukoko31.5 x 73 mm
UlkomitatX x 285 105 105 mm
Nopeus1.3 - 3.2 m / min

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoRumpukokoUlkomitatNopeusHinta
FERVI 0630/2720 Sähkövinssi, 1.3 - 4.5 m/min Nopeus, 12V, 1.3 kW, 1.8 hp DC -moottori | CF3RRW 0630/27207.2 mm x 32 m63 x 228 mmX x 520 180 175 mm1.3 - 4.5 m / min€1,323.00
Tarjouspyyntö
FERVI 0630/2200 Sähkövinssi, 1.5 - 3.6 m/min Nopeus, 12 V, 1 kW, 1.3 hv DC -moottori | CF3RRX 0630/22006.4 mm x 14.5 m45 x 97 mmX x 364 126 141 mm1.5 - 3.6 m / min€977.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERVI 0630/0900 sähkövinssi, nopeus 1.3 - 3.2 m/min, 12 V, 0.7 kW, 0.9 hv tasavirtamoottori
€395.64 / yksikkö