DYNAQUIP CONTROLS Sähkökäyttöiset palloventtiilit

Suodattaa

DYNAQUIP CONTROLS -

Elektroniset toimilaitteet

Dynaquip Controls elektronisesti toimivat palloventtiilit on suunniteltu säätämään veden, ilman ja kevyiden öljyjen painetta ja virtausta elintarvike- ja juomakäsittelysovelluksissa. Näissä venttiileissä on taottu messinki/ruostumaton teräsrakenne, joka eliminoi nesteen saastumisen mahdollisuuden, ja PTFE/viton-tiiviste varmistaakseen positiivisen sulkeutumisen. Ne on lisäksi integroitu konfiguroitavaan toimilaitteeseen, joka mahdollistaa tarkan virtauksen säätelyn eri olosuhteissa, ja niitä on saatavana 2- ja 3-osaisina venttiilirakenteina Raptor Supplies.

TyyliMalliIstuimen materiaaliYmpäristön lämpötila AluePallomateriaaliVarren materiaaliTemp. alueVenttiilin rakenneJänniteRungon materiaaliHinta (ei alv)
AEHH27ATE25HPTFE-40 - 150 astetta FKromattu messinkiNikkelipinnoitettu messinkiMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F2-osainen12VDC, 24VAC/VDCMessinki€1,344.17
B191011BPTFE-40 - 150 astetta FCF8M ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräsVenttiili -20 - 400 astetta F, toimilaite -15 astetta - 140 astetta F2-osainen115 VACRuostumaton teräs€943.04
A189025B.1PTFE-15 - 150 astetta FKromattu messinkiNikkelipinnoitettu messinkiVenttiili -20 - 400 astetta F, toimilaite -15 astetta - 140 astetta F2-osainen115 VACMessinki€890.31
A189027B.1PTFE-15 - 150 astetta FKromattu messinkiNikkelipinnoitettu messinkiVenttiili -20 - 400 astetta F, toimilaite -15 astetta - 140 astetta F2-osainen115 VACMessinki€1,130.10
CEHH2AATE01PTFE-40 - 150 astetta FKromattu messinkiNikkelipinnoitettu messinkiMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F2-osainen115 VACMessinki€4,332.92
AEHH25ATE20HPTFE-40 - 150 astetta FKromattu messinkiNikkelipinnoitettu messinkiMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F2-osainen12VDC, 24VAC/VDCMessinki€1,006.70
AEHH26ATE25HPTFE-40 - 150 astetta FKromattu messinkiNikkelipinnoitettu messinkiMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F2-osainen12VDC, 24VAC/VDCMessinki€1,199.01
AEHH28ATE25HPTFE-40 - 150 astetta FKromattu messinkiRuostumaton teräsMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F2-osainen12VDC, 24VAC/VDCMessinki€1,408.90
A189023B.1PTFE-15 - 150 astetta FKromattu messinkiNikkelipinnoitettu messinkiVenttiili -20 - 400 astetta F, toimilaite -15 astetta - 140 astetta F2-osainen115 VACMessinki€725.79
A189024B.1PTFE-15 - 150 astetta FKromattu messinkiNikkelipinnoitettu messinkiVenttiili -20 - 400 astetta F, toimilaite -15 astetta - 140 astetta F2-osainen115 VACMessinki€807.90
A189026B.1PTFE-15 - 150 astetta FKromattu messinkiNikkelipinnoitettu messinkiVenttiili -20 - 400 astetta F, toimilaite -15 astetta - 140 astetta F2-osainen115 VACMessinki€992.43
A189028B.1PTFE-15 - 150 astetta FKromattu messinkiRuostumaton teräsVenttiili -20 - 400 astetta F, toimilaite -15 astetta - 140 astetta F2-osainen115 VACMessinki€1,378.65
AEHH23ATE20HPTFE-40 - 150 astetta FKromattu messinkiNikkelipinnoitettu messinkiMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F2-osainen12VDC, 24VAC/VDCMessinki€927.70
AEHH24ATE20HPTFE-40 - 150 astetta FKromattu messinkiNikkelipinnoitettu messinkiMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F2-osainen12VDC, 24VAC/VDCMessinki€964.82
BEHS21AJE20HRTFE-40 - 150 astetta FCF8M ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräsMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F2-osainen12VDC, 24VAC/VDCRuostumaton teräs€996.03
DEVS21AJE20RTFE-40 - 150 astetta FCF8M ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräsMateriaali -20 astetta - 450 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F3-osainen115 VACRuostumaton teräs€896.53
TyyliMalliRungon materiaaliPutken kokoJänniteHinta (ei alv)
AEHG23ATE20Lyijytön messinki1 / 2 "115-120 VAC€682.62
AEHG24ATE20Lyijytön messinki3 / 4 "115-120 VAC€772.22
AEHG23ATE20HLyijytön messinki1 / 2 "12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC€830.35
AEHG25ATE20HLyijytön messinki1"12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC€1,033.34
AEHG25ATE20Lyijytön messinki1"115-120 VAC€834.37
AEHG24ATE20HLyijytön messinki3 / 4 "12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC€885.12
AEHG26ATE25HLyijytön messinki1.25 "12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC€1,001.31
AEHG27ATE25Matala lyijy messinki1.5 "115-120 VAC, 60 Hz€1,107.89
AEHG26ATE25Matala lyijy messinki1.25 "115-120 VAC, 60 Hz€958.39
AEHG27ATE25HMatala lyijy messinki1.5 "24 VAC, 12 VAC, 24 VDC, 12 VDC€1,209.57
DYNAQUIP CONTROLS -

EVA Series 3 PC -pronssipalloventtiili

DynaQuip Controls EVA Series 3 PC -palloventtiilit ovat ihanteellisia tarkkaan virtauksen säätöön ja estävät ei-toivotut vuodot, mikä parantaa suorituskykyä ja turvallisuutta erilaisissa teollisissa sovelluksissa. Niiden venttiilien varret on valmistettu ruostumattomasta teräksestä / 316 ruostumattomasta teräksestä, mikä takaa erinomaisen lujuuden ja korroosionkestävyyden ankarissa olosuhteissa. Nämä EVA-sarjan palloventtiilit voivat toimia tehokkaasti lämpötila-alueella -40 - 150 astetta F. Ne on valmistettu pronssista kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Näissä palloventtiileissä on 3-osainen rakenne, joka helpottaa asennusta, huoltoa ja korjausta.

TyyliMalliYmpäristön lämpötila AluePutken kokoVarren materiaaliTemp. alueHinta (ei alv)
AEVA68AME25-22 - 149 astetta F2"316 Ruostumaton teräsVenttiili -20 - 400 astetta F, toimilaite -15 astetta - 140 astetta F€3,147.52
AEVA63AME22-40 - 150 astetta F1 / 2 "Ruostumaton teräsMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F€880.75
AEVA65AME21-40 - 150 astetta F1"Ruostumaton teräsMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F€981.80
AEVA64AME22-40 - 150 astetta F3 / 4 "Ruostumaton teräsMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F€905.63
AEVA66AME21-40 - 150 astetta F1.25 "316 Ruostumaton teräsVenttiili -20 - 400 astetta F, toimilaite -15 astetta - 140 astetta F€931.84
AEVA67AME25-40 - 150 astetta F1.5 "Ruostumaton teräsMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F€1,223.74
DYNAQUIP CONTROLS -

EYH-sarjan 3-tieinen messinkinen palloventtiili

TyyliMalliYmpäristön lämpötila AlueYhteyden tyyppiMaks. HöyrynpainePutken kokoTemp. alueJänniteHinta (ei alv)
AEYHG8AUE01-22 - 149 astetta FFNPT x FNPT125 psi2"Materiaali -20 - 300 astetta F, ympäröivä 10 astetta - 140 astetta F115 VAC€3,926.91
BEYHGAAUE01-22 - 149 astetta FFNPT x FNPT125 psi3"Materiaali -20 - 300 astetta F, ympäröivä 10 astetta - 140 astetta F115 VAC€4,159.84
CEYHG4AUE20-40 - 150 astetta FFNPT x FNPT x FNPT125 psi3 / 4 "Materiaali -20 astetta - 300 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F115 VAC€920.64
CEYHG6AUE25-40 - 150 astetta FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.25 "Materiaali -20 astetta - 300 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F115 VAC€1,267.02
CEYHG1AUE20H-40 - 150 astetta FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 4 "Materiaali -20 astetta - 300 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F12VDC, 24VAC/VDC€983.76
CEYHG3AUE20H-40 - 150 astetta FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 2 "Materiaali -20 astetta - 300 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F12VDC, 24VAC/VDC€1,002.29
CEYHG4AUE20H-40 - 150 astetta FFNPT x FNPT x FNPT100 psi WSP3 / 4 "Materiaali -20 astetta - 300 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F12VDC, 24VAC/VDC€1,032.77
CEYHG5AUE25H-40 - 150 astetta FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1"Materiaali -20 astetta - 300 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F12VDC, 24VAC/VDC€1,267.85
CEYHG7AUE25H-40 - 150 astetta FFNPT x FNPT x FNPT100 psi WSP1.5 "Materiaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F12VDC, 24VAC/VDC€1,592.17
CEYHG3AUE20-40 - 150 astetta FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 2 "Materiaali -20 astetta - 300 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F115 VAC€876.45
CEYHG5AUE25-40 - 150 astetta FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1"Materiaali -20 astetta - 300 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F115 VAC€1,122.84
CEYHG7AUE25-40 - 150 astetta FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.5 "Materiaali -20 astetta - 300 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F115 VAC€1,495.57
CEYHG2AUE20H-40 - 150 astetta FFNPT x FNPT x FNPT125 psi3 / 8 "Materiaali -20 astetta - 300 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F12VDC, 24VAC/VDC€981.97
CEYHG6AUE25H-40 - 150 astetta FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.25 "Materiaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F12VDC, 24VAC/VDC€1,492.61
DYNAQUIP CONTROLS -

Elektroninen palloventtiili ruostumatonta terästä

TyyliMalliJänniteYmpäristön lämpötila AlueMaks. VedenpainePutken kokoTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliTemp. alueVenttiilin rakenneHinta (ei alv)
AEHS24AJE21H12VDC, 24VAC/VDC-40 - 150 astetta F1500 psi3 / 4 "VitotonRTFEMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F2-osainen€1,046.44
AEHS23AJE20H12VDC, 24VAC/VDC-40 - 150 astetta F1500 psi1 / 2 "VitotonRTFEMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F2-osainen€1,026.17
AEHS25AJE21H12VDC, 24VAC/VDC-40 - 150 astetta F1500 psi1"VitotonRTFEMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F2-osainen€1,146.00
AEHS27AJE25H12VDC, 24VAC/VDC-40 - 150 astetta F1500 psi1.5 "VitotonRTFEMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F2-osainen€1,452.94
A191015B115 VAC-40 - 150 astetta F1500 psi1"PTFE / VitonPTFEVenttiili -20 - 400 astetta F, toimilaite -15 astetta - 140 astetta F2-osainen€1,163.53
BEHS2AAJE02115 VAC-40 - 150 astetta F1000 psi3"VitotonRTFEVenttiili -20 - 400 astetta F, toimilaite -15 astetta - 140 astetta F2-osainen€4,552.31
CEVS2AAJE13115 VAC-22 - 149 astetta F800 psi3"PTFE / VitonRTFEMateriaali -20 - 450 astetta F, ympäröivä 10 astetta - 140 astetta F3-osainen€5,263.09
A191014B115 VAC-40 - 150 astetta F1500 psi3 / 4 "PTFE / VitonPTFEVenttiili -20 - 400 astetta F, toimilaite -15 astetta - 140 astetta F2-osainen€1,066.92
DEVS26AJE25115 VAC-40 - 150 astetta F1250 psi1.25 "PTFE / VitonRTFEMateriaali -20 astetta - 450 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F3-osainen€1,301.61
DEVS25AJE21115 VAC-40 - 150 astetta F1500 psi1"PTFE / VitonRTFEMateriaali -20 astetta - 450 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F3-osainen€1,053.91
A191013B115 VAC-40 - 150 astetta F1500 psi1 / 2 "PTFE / VitonPTFEVenttiili -20 - 400 astetta F, toimilaite -15 astetta - 140 astetta F2-osainen€991.25
DEVS27AJE01115 VAC-22 - 149 astetta F1250 psi1.5 "PTFE / VitonRTFEMateriaali -20 - 450 astetta F, ympäröivä 10 astetta - 140 astetta F3-osainen€1,791.30
E191018B115 VAC-40 - 150 astetta F1500 psi2"PTFE / VitonPTFEVenttiili -20 - 400 astetta F, toimilaite -15 astetta - 140 astetta F2-osainen€2,490.82
FEVS28AJE01115 VAC-22 - 149 astetta F1000 psi2"PTFE / VitonRTFEMateriaali -20 - 450 astetta F, ympäröivä 10 astetta - 140 astetta F3-osainen€2,477.72
DEVS24AJE20115 VAC-40 - 150 astetta F1500 psi3 / 4 "PTFE / VitonRTFEMateriaali -20 astetta - 450 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F3-osainen€958.43
DEVS23AJE20115 VAC-40 - 150 astetta F1500 psi1 / 2 "PTFE / VitonRTFEMateriaali -20 astetta - 450 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F3-osainen€924.26
A191017B115 VAC-40 - 150 astetta F1500 psi1.5 "PTFE / VitonPTFE-4 - 392 astetta F2-osainen€1,391.09

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?