DYNAQUIP CONTROLS EVA Series 3 PC -pronssipalloventtiili


Suodattaa
Pallo: CF8M ruostumaton teräs , Palloventtiili Tuoteryhmä: ajon , Rungon materiaali: Pronssi , Vartalo tyyli: 2-Way , Yhteys: FNPT , Liitäntätyyppi: FNPT x FNPT , Max. Paine: 600 psi CWP , Max. Höyryn paine: 125 psi , Max. Vedenpaine: 600 psi , Kiinnitys: Suora , Porttien määrä: 2 , Portti: Koko , Tiivisteen materiaali: PTFE / Viton , Tiivisteet: Vitoton , Istuimen materiaali: RTFE , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Venttiilin rakenne: 3-osainen , Jännite: 115 VAC
TyyliMalliYmpäristön lämpötila AluePutken kokoVarren materiaaliTemp. alueHinta (ei alv)
A
EVA68AME25
-22 - 149 astetta F2"316 Ruostumaton teräsVenttiili -20 - 400 astetta F, toimilaite -15 astetta - 140 astetta F€2,945.01
A
EVA63AME22
-40 - 150 astetta F1 / 2 "Ruostumaton teräsMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F€814.13
A
EVA65AME21
-40 - 150 astetta F1"Ruostumaton teräsMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F€907.53
A
EVA64AME22
-40 - 150 astetta F3 / 4 "Ruostumaton teräsMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F€837.11
A
EVA66AME21
-40 - 150 astetta F1.25 "316 Ruostumaton teräsVenttiili -20 - 400 astetta F, toimilaite -15 astetta - 140 astetta F€861.34
A
EVA67AME25
-40 - 150 astetta F1.5 "Ruostumaton teräsMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F€1,131.17

EVA Series 3 PC -pronssipalloventtiili

DynaQuip Controls EVA Series 3 PC -palloventtiilit ovat ihanteellisia tarkkaan virtauksen säätöön ja estävät ei-toivotut vuodot, mikä parantaa suorituskykyä ja turvallisuutta erilaisissa teollisissa sovelluksissa. Niiden venttiilien varret on valmistettu ruostumattomasta teräksestä / 316 ruostumattomasta teräksestä, mikä takaa erinomaisen lujuuden ja korroosionkestävyyden ankarissa olosuhteissa. Nämä EVA-sarjan palloventtiilit voivat toimia tehokkaasti lämpötila-alueella -40 - 150 astetta F. Ne on valmistettu pronssista kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Näissä palloventtiileissä on 3-osainen rakenne, joka helpottaa asennusta, huoltoa ja korjausta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?