EATON 10250T-sarjan saappaat


Eaton 10250T -sarjan saappaat on suunniteltu painonappi-, vaihto- ja kiertokytkimille. Tiivistyskenkien yleisiä käyttökohteita ovat kojetaulut, tietoliikennekytkimet, kulutuselektroniikka, raskaiden koneiden ohjauspaneelit ja tietoliikenneverkkolaitteet.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
10250TA10
€88.48
Tarjouspyyntö
B
10250TA48
€67.20
Tarjouspyyntö
C
10250TA85
€86.91
Tarjouspyyntö
C
10250TA25
€120.97
Tarjouspyyntö
B
10250TA47
€67.33
Tarjouspyyntö
D
10250TA3
€89.57
Tarjouspyyntö
E
10250TA46
€69.94
Tarjouspyyntö
F
10250TA49
€66.11
Tarjouspyyntö
G
10250TA4
€86.53
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Nämä saappaat tarjoavat jonkin verran suojaa vieraiden aineiden, kuten kosteuden, suolan ja puhdistusliuottimien tunkeutumista vastaan, mikä johtaa korroosioon tai sienten muodostumiseen ja vaikuttaa negatiivisesti sisäisiin piireihin.
  • Niissä on kiinnitysmutterit, jotka peittävät kytkimen alustan ja luovat täydellisen 360 asteen ilmatiiviin tiivisteen.
  • Ne koostuvat repeytymättömästä silikonikumista, joka kestää -94 ja 400 Fahrenheit-asteen lämpötiloja.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • CSA
  • CE

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on painonappi?

Painikekytkimiä käytetään erilaisissa teollisissa sovelluksissa sähköpiirin aktivoimiseen tai deaktivointiin.

Mikä on valaistu painike?

Valaistussa painikekytkimessä on pieni LED-, neon- tai hehkulamppu, joka korostaa sähkölaitteiden ON-asentoa.

Mitä eroa vaihtokytkimillä ja painikkeilla on?

Vipukytkimet pysähtyvät missä tahansa vipuasennossaan tai niissä on sisäinen jousimekanismi vivun palauttamiseksi tiettyyn normaaliasentoon. Painikkeet ovat kaksiasentoisia laitteita, joita käytetään painikkeella, jota painetaan tai vapautetaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?