DYNAQUIP CONTROLS EVA68AME25 elektroninen palloventtiili pronssi 2 tuumaa | AD2RNK 3TPG1

DYNAQUIP CONTROLS EVA68AME25 elektroninen palloventtiili pronssi 2 tuuma

Varastossa
Tuote: AD2RNK Malli: EVA68AME25Ristiviite: 3TPG1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,147.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValita. Käynnistetty palloventtiili
Ympäristön lämpötila Alue-22 - 149 astetta F
PallomateriaaliCF8M ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmäajon
Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyli2-Way
YhteysFNPT
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Max. Paine600 psi CWP
Maks. Höyrynpaine125 psi
Maks. Vedenpaine600 psi
MountSuora
Porttien lukumäärä2
Putken koko2"
porttiKoko
Nimellinen600 psi CWP
TiivistemateriaaliPTFE / Viton
TiivisteetVitoton
Istuimen materiaaliRTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alueVenttiili -20 - 400 astetta F, toimilaite -15 astetta - 140 astetta F
Venttiilin rakenne3-osainen
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.868
Laivan korkeus (cm)23.5
Laivan pituus (cm)38.74
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8481809020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AluePutken kokoVarren materiaaliTemp. alueHinta
DYNAQUIP-OHJAIMET EVA63AME22 elektroninen palloventtiili pronssi 1/2 tuumaa | AD2RNE 3TPF5 EVA63AME22-40 - 150 astetta F1 / 2 "Ruostumaton teräsMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F€880.75
DYNAQUIP CONTROLS EVA64AME22 elektroninen palloventtiili pronssi 3/4 tuumaa | AD2RNF 3TPF6 EVA64AME22-40 - 150 astetta F3 / 4 "Ruostumaton teräsMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F€905.63
DYNAQUIP-OHJAIMET EVA65AME21 elektroninen palloventtiili pronssi 1 tuumaa | AD2RNG 3TPF7 EVA65AME21-40 - 150 astetta F1"Ruostumaton teräsMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F€981.80
DYNAQUIP CONTROLS EVA66AME21 elektroninen palloventtiili pronssi 115vac | AD2RNH 3TPF8 EVA66AME21-40 - 150 astetta F1.25 "316 Ruostumaton teräsVenttiili -20 - 400 astetta F, toimilaite -15 astetta - 140 astetta F€931.84
DYNAQUIP CONTROLS EVA67AME25 elektroninen palloventtiili pronssi 115vac | AD2RNJ 3TPF9 EVA67AME25-40 - 150 astetta F1.5 "Ruostumaton teräsMateriaali -20 astetta - 370 astetta F, ympäristö -40 astetta - 150 astetta F€1,223.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS EVA68AME25 elektroninen palloventtiili pronssi 2 tuuma
€3,147.52 / yksikkö